Philips - MASTER TL5 HE Xtra Eco 32=35W/840 1SL
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 32 W
Lysstrøm - 3250 lm
Sokkel - G5
Fargegjengivelsesindeks - 80-89 (klasse 1B)
Lengde - 1463,2 mm
Emballasje og betingelser
40 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8718291669500
Elnummer
3827326
Leverandørens varenummer
927994584055
Typebeskrivelse
3827326
Lampeeffekt
32 W
Lysstrøm
3250 lm
Sokkel
G5
Fargegjengivelsesindeks
80-89 (klasse 1B)
Lengde
1463,2 mm
Fargetemperatur
4000 K
Lampeform
Stav
Lysutbytte lampe
103 lm/W
Lysfarge
840
Lysfarge i henhold til EN 12464-1
Nøytral 3300 til 5300 K
Rørdiameter
17 mm
Intern reflektor
Nei
Bruksområde
Generelt
Splitterbeskyttelse
Nei
Tenningsstrimmel
Nei
Hurtigstart
Ja
Drift uten starter
Nei
Fullspektrumlampe
Nei
For eksplosjonssikre lysarmaturer
Nei
Egnet for nødlys
Nei
Doble vegger
Nei
For bruk ved lave temperaturer
Nei
Antatt energiforbruk på 1000 timer
35 kWh
Middels levetid
45000 h
Med lampebetegnelse
T5
MASTER TL5 HE Xtra Eco 32=35W/840 1SL. MASTER TL5 High Efficiency Xtra Eco
TL5 High Efficiency Xtra Eco (tubediameter 16 mm) gir den ideelle kombinasjonen av ekstra lang levetid og ekstra energibesparelser gjennom enkeltvis utskiftning av TL5 HE-lysrør, uten å gå på kompromiss med lyskvaliteten.