Philips - MASTER TL5 HO EcoPlus 41=49W/830 UNP/40
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 41 W
Lysstrøm - 4400 lm
Sokkel - G5
Fargegjengivelsesindeks - 80-89 (klasse 1B)
Lengde - 1463,2 mm
Emballasje og betingelser
40 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8718291548119
Elnummer
3827329
Leverandørens varenummer
927995583031
Typebeskrivelse
3827329
Lampeeffekt
41 W
Lysstrøm
4400 lm
Sokkel
G5
Fargegjengivelsesindeks
80-89 (klasse 1B)
Lengde
1463,2 mm
Fargetemperatur
3000 K
Lampeform
Stav
Lysutbytte lampe
87 lm/W
Lysfarge
830
Lysfarge i henhold til EN 12464-1
Varm, <3300 K
Rørdiameter
17 mm
Intern reflektor
Nei
Bruksområde
Generelt
Splitterbeskyttelse
Nei
Tenningsstrimmel
Nei
Hurtigstart
Ja
Drift uten starter
Nei
Fullspektrumlampe
Nei
For eksplosjonssikre lysarmaturer
Nei
Egnet for nødlys
Nei
Doble vegger
Nei
For bruk ved lave temperaturer
Nei
Antatt energiforbruk på 1000 timer
45 kWh
Middels levetid
30000 h
Med lampebetegnelse
T5
MASTER TL5 HO EcoPlus 41=49W/830 1NO. MASTER TL5 High Output EcoPlus
Lyskilden TL5 High Output EcoPlus (tubediameter 16 mm) gir ekstra energibesparelser gjennom enkeltvis utskiftning av TL5 HO Eco-lyskilder, med en ørliten reduksjon i lyseffekt som eneste ulempe. Det svært gode lumenvedlikeholdet, levetiden og fargegjengivelsen hos TL5 vil være nøyaktig det samme. Bruksområdene inkluderer alt fra kontorer og industriområder til skoler og butikklokaler.