Philips - SPAREPÆRE 11W/827 E27 GENIE
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 11 W
Lysstrøm - 600 lm
Sokkel - E27
Fargegjengivelsesindeks - 80-89 (klasse 1B)
Fargetemperatur - 2700 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8711500801197
Elnummer
3861901
Leverandørens varenummer
929689413531
Typebeskrivelse
3861901
Lampeeffekt
11 W
Lysstrøm
600 lm
Sokkel
E27
Fargegjengivelsesindeks
80-89 (klasse 1B)
Fargetemperatur
2700 K
Lampespenning
220...240 V
Frekvensområde
50...60 Hz
Lampeform
Rett
Glasskuppel
Uten
Lysfarge i henhold til EN 12464-1
Varm, <3300 K
Lysfarge
827
Egnet for nødstrøm/DC-spenning
Ja
Diameter
44 mm
Utendørsbruk
Nei
Integrert skumringsbryter
Nei
Egnet for høy koblingsfrekvens
Nei
Total lengde
115 mm
Antatt energiforbruk på 1000 timer
11 kWh
Middels levetid
10000 h
Dimbar
Nei
Med lampebetegnelse
Andre
Philips GENIE 11W WW E27 220-240V 1PF/6