Phoenix Contact AS - INNSTIKKSREMSER ES/LP-BW 1003446
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Selvklebende - Nei
Tekst - Uten påskrift
Farge - Hvit
Lengde - 8 mm
Gjennomsiktig - Nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4017918011857
Elnummer
1855921
Leverandørens varenummer
1003446
Typebeskrivelse
ES/LP-BW
Selvklebende
Nei
Tekst
Uten påskrift
Farge
Hvit
Lengde
8 mm
Gjennomsiktig
Nei
Magnetisk
Nei
Bredde
29 mm
Høyde
0,1 mm
Innstikksremser, Ark, hvit, uten merking, kan merkes med: Office-merkesystemer, CMS-P1-PLOTTER, perforert, monteringstype: skyve inn, tekstfeltstørrelse: 29 x 8 mm