Phoenix Contact AS - KUNSTSTOFFSKILT UC-EMLP (11X9) 0819291
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Selvklebende - Ja
Tekst - Uten påskrift
Farge - Hvit
Lengde - 9 mm
Gjennomsiktig - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4046356152433
Elnummer
1266825
Leverandørens varenummer
0819291
Typebeskrivelse
MERKESKILT
Selvklebende
Ja
Tekst
Uten påskrift
Farge
Hvit
Lengde
9 mm
Gjennomsiktig
nei
Halogenfri
nei
Bredde
9 mm
Høyde
11 mm
UniCard-matte, 10 merker/ark, med selvklebende kunststoffskilt, merkes med BLUEMARK