Phoenix Contact AS - MERKE FOR KLEMMER 8MM
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Påtrykt - Uten
Kodingens retning - Vannrett og loddrett
Modulmål - 8 mm
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4046356523578
Elnummer
1804045
Leverandørens varenummer
0828748
Typebeskrivelse
1804045
Påtrykt
Uten
Kodingens retning
Vannrett og loddrett
Modulmål
8 mm
Farge
Hvit
Merke for klemmer, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, monteringstype: feste i flatt skiltspor, for klemmebredde: 8,2 mm, tekstfeltstørrelse: 7,4 x 4,7 mm, Antall enkeltskilt: 42