Phoenix Contact AS - MERKE FOR KLEMMER ZB 5,LGS: 361-370 1050017:0361
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Påtrykt - Andre
Kodingens retning - Vannrett og loddrett
Modulmål - 5,2 mm
Farge - Hvit
Halogenfri - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4017918507060
Elnummer
1265373
Leverandørens varenummer
1050017:0361
Typebeskrivelse
ZB 5,LGS:FORTL.ZAHLEN 361-370
Påtrykt
Andre
Kodingens retning
Vannrett og loddrett
Modulmål
5,2 mm
Farge
Hvit
Halogenfri
nei
Zackremse, 10-delt, merket på langs med fortløpende tall: 361 ... 370, hvit, bredde: 5 mm