Phoenix Contact AS - MERKE FOR KLEMMER ZB 5,QR: 11-20 1050020:0011
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Påtrykt - Andre
Kodingens retning - Vannrett og loddrett
Modulmål - 5,2 mm
Farge - Hvit
Halogenfri - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4017918507718
Elnummer
1265393
Leverandørens varenummer
1050020:0011
Typebeskrivelse
ZB 5,QR:FORTL.ZAHLEN 11-20
Påtrykt
Andre
Kodingens retning
Vannrett og loddrett
Modulmål
5,2 mm
Farge
Hvit
Halogenfri
nei
Zackremse, 10-delt, merket på tvers med fortløpende tall: 11 ... 20, hvit, bredde: 5 mm