Phoenix Contact AS - Merkeremse For 4,0mm2 Klemme
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Påtrykt - Sifre
Kodingens retning - Horisontal
Modulmål - 6,2 mm
Farge - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4017918487720
Elnummer
1201171
Leverandørens varenummer
1051016:0321
Typebeskrivelse
ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN 321-330
Påtrykt
Sifre
Kodingens retning
Horisontal
Modulmål
6,2 mm
Farge
Andre
Zackremse, 10-delt, merket på langs med fortløpende tall: 321 ... 330, hvit, bredde: 6 mm