Phoenix Contact AS - MM-EMT (EX18)R C1 WH/BK
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Selvklebende - nei
Tekst - Uten påskrift
Farge - Hvit
Lengde - 18 mm
Diameter - 0 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4055626212449
Elnummer
1802779
Leverandørens varenummer
0803968
Typebeskrivelse
MM-EMT (EX18)R C1 WH/BK
Selvklebende
nei
Tekst
Uten påskrift
Farge
Hvit
Lengde
18 mm
Diameter
0 mm
Gjennomsiktig
nei
Fluorescerende
nei
Magnetisk
nei
Halogenfri
Ja
Bredde
5500 mm
Høyde
18 mm
Innstikksskilt, Rull, hvit, uten merking, kan merkes med: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, monteringstype: festes i skiltholder, tekstfeltstørrelse: endeløs x 18 mm