Phoenix Contact AS - MM-TMT (EX6,35)R C1 WH/BK
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Påtrykt - Uten
Kodingens retning - Vannrett og loddrett
Modulmål - 5500 mm
Farge - Andre
Halogenfri - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4055626212562
Elnummer
1211152
Leverandørens varenummer
0803982
Typebeskrivelse
MM-TMT (EX6,35)R C1 WH/BK
Påtrykt
Uten
Kodingens retning
Vannrett og loddrett
Modulmål
5500 mm
Farge
Andre
Halogenfri
Ja
Etikett, Rull, hvit, uten merking, kan merkes med: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, monteringstype: sneppes i universelt skiltspor, feste i flatt skiltspor, for klemmebredde: 5500 mm, tekstfeltstørrelse: endeløs x 6,35 mm