Phoenix Contact AS - MM-WML 3 (EX10)R C1 WH/BK
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Etikett
Ledertverrsnitt fra/til - 0...3 mm
Kabeldiameter - 0...3 mm
Lengde - 6500 mm
Bredde - 18 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4055626212111
Elnummer
1802762
Leverandørens varenummer
0803931
Typebeskrivelse
MM-WML 3 (EX10)R C1 WH/BK
Modell / utførelse
Etikett
Ledertverrsnitt fra/til
0...3 mm
Kabeldiameter
0...3 mm
Lengde
6500 mm
Bredde
18 mm
Type
Middels tykk
Tanning
Uten
Materiale
Andre
Farge
Hvit
Fluorescerende
nei
Gjennomsiktig
nei
Med plass til etikett
Ja
Påtrykt
Andre
Monteringsmetode
Andre
Kabelmerkeetikett, Rull, hvit, kan merkes med: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K: uten trykk, monteringstype: klebe, tekstfeltstørrelse: endeløs x 10˽mm