Phoenix Contact AS - PML-W100 (50X50)R
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Med advarsel/informasjonssymbol - Ja
Med advarsel/informasjonstekst - Ja
Farge - Gul
Monteringsmetode - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4046356717540
Elnummer
1804051
Leverandørens varenummer
0830430
Typebeskrivelse
1804051
Materiale
Plast
Med advarsel/informasjonssymbol
Ja
Med advarsel/informasjonstekst
Ja
Farge
Gul
Monteringsmetode
Andre
Form
Andre
Modell / utførelse
Andre
Materialkvalitet
PVC (Polyvinylklorid)
UV-bestandig
Ja
Halogenfri
Ja
Vannfast
Ja
Bredde
50 mm
Høyde
500 mm
Type feste
Selvklebende
Med montasjemateriell
nei
Sammenleggbar
nei
Fluorescerende
nei
Etterlysende
nei
Varselskilt, Rull, gul/svart, uten merking, kan merkes med: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, monteringstype: klebe, diameter: 0 mm, tekstfeltstørrelse: 50 x 50 mm, Antall enkeltskilt: 500