Phoenix Contact AS - SMÅ LÅSBARE SKILT (27X15)
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Selvklebende - nei
Tekst - Uten påskrift
Farge - Hvit
Lengde - 26,9 mm
Gjennomsiktig - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4046356558501
Elnummer
1268401
Leverandørens varenummer
0828777
Typebeskrivelse
US-EMP (27X15)
Selvklebende
nei
Tekst
Uten påskrift
Farge
Hvit
Lengde
26,9 mm
Gjennomsiktig
nei
Bredde
14,9 mm
Høyde
26,9 mm
Små låsbare skilt, Kort, hvit, uten merking, kan merkes med: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, monteringstype: festes i skiltholder, tekstfeltstørrelse: 27 x 15 mm