Phoenix Contact AS - VARSELSKILT SPENNING 25X25
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Med advarsel/informasjonssymbol - Ja
Med advarsel/informasjonstekst - Ja
Farge - Gul
Monteringsmetode - Andre
Emballasje og betingelser
5 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4046356717618
Elnummer
1804047
Leverandørens varenummer
0830437
Typebeskrivelse
1804047
Materiale
Plast
Med advarsel/informasjonssymbol
Ja
Med advarsel/informasjonstekst
Ja
Farge
Gul
Monteringsmetode
Andre
Form
Andre
Modell / utførelse
Andre
Materialkvalitet
PVC (Polyvinylklorid)
UV-bestandig
Ja
Halogenfri
Ja
Vannfast
Ja
Bredde
25 mm
Høyde
25 mm
Type feste
Selvklebende
Med montasjemateriell
nei
Sammenleggbar
nei
Fluorescerende
nei
Etterlysende
nei
Varselskilt, Ark, gul/svart, med tekst: Høyspenningssymbol og påtrykk: 230 V, monteringstype: klebe, diameter: 0 mm, tekstfeltstørrelse: 25 x 25 mm, Antall enkeltskilt: 16