Radium - RL LEDpære CLA40 dim E27 Matt
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning fra/til - 220...240 V
Lysstrøm - 470...470 lm
Lampeform - Pæreform
Sokkel - E27
Fargetemperatur - 2700...2700 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4008597194238
Elnummer
3760219
Leverandørens varenummer
4008597194238
Typebeskrivelse
3760219
Merkespenning fra/til
220...240 V
Lysstrøm
470...470 lm
Lampeform
Pæreform
Sokkel
E27
Fargetemperatur
2700...2700 K
Nominell strøm
19...19 mA
Lampeeffekt
4...4 W
Spenningstype
AC
Fargegjengivelsesindeks
80-89 (klasse 1B)
Glasskuppel
Matt / frostet
Farge
Hvit
Diameter
60 mm
Lengde
105 mm
Med lampebetegnelse
A-Type
Antatt energiforbruk på 1000 timer
4 kWh
Middels levetid
20000 h
Med fjernkontroll
Nei
Radium LEDpære CLA40 320° dimbar, 470 lumen 827 230V E27 4W Matt 20000 timer levetid RA80