Radium - RL LEDspot MR16 50dim12V GU5.3
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning fra/til - 220...240 V
Lysstrøm - 621...621 lm
Lampeform - Flathodet
Sokkel - GU5,3
Fargetemperatur - 2700...2700 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4008597195419
Elnummer
3760261
Leverandørens varenummer
4008597195419
Typebeskrivelse
3760261
Merkespenning fra/til
220...240 V
Lysstrøm
621...621 lm
Lampeform
Flathodet
Sokkel
GU5,3
Fargetemperatur
2700...2700 K
Nominell strøm
980...980 mA
Virkningsgrad
0,5
Lampeeffekt
7,8...7,8 W
Spenningstype
AC
Lysutbytte lampe
79,615 lm/W
Lysstyrke
1430 cd
Fargegjengivelsesindeks
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe
Nei
Glasskuppel
Klar
Lysfarge i henhold til EN 12464-1
Varm, <3300 K
Farge
Hvit
Kapslingsfarge
Andre
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)
SDCM5
Diameter
51 mm
Lengde
53 mm
Beskyttelsesklasse IP
Andre
Energieffektivitetsindeks (EEI)
0,16
Med lampebetegnelse
MR16
Min. antall koblingssykluser
100000
Antatt energiforbruk på 1000 timer
8 kWh
Middels levetid
15000 h
Fjernbetjening mulig
Nei
Med fjernkontroll
Nei
Radium LEDspot MR16 50: 7,8W, erstatter 50W, 36°, dimbar, 621 lumen, 12V, GU5.3, 2700K, 15000 t, Utstrålingsvinkel RA80