Utgått
Radium - T5 NL-T5 14W/830 G5, Bonalux HE lysrør

Radium - T5 NL-T5 14W/830 G5, Bonalux HE lysrør

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 14 W

  • Lysstrøm - 1200 lm

  • Sokkel - G5

  • Fargegjengivelsesindeks - 80-89 (klasse 1B)

  • Lengde - 549 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4008597142413

Elnummer

3860946

Leverandørens varenummer

31114241

Typebeskrivelse

3860946

Lampeeffekt

14 W

Lysstrøm

1200 lm

Sokkel

G5

Fargegjengivelsesindeks

80-89 (klasse 1B)

Lengde

549 mm

Fargetemperatur

3000 K

Lampeform

Stav

Lysutbytte lampe

86 lm/W

Lysfarge

830

Lysfarge i henhold til EN 12464-1

Varm, <3300 K

Rørdiameter

16 mm

Ringdiameter

0 mm

Intern reflektor

Nei

Strålingsvinkel

360 °

Farge

Hvit

Bruksområde

Generelt

Splitterbeskyttelse

Nei

Tenningsstrimmel

Nei

Hurtigstart

Nei

Drift uten starter

Nei

Fullspektrumlampe

Nei

For eksplosjonssikre lysarmaturer

Nei

Egnet for nødlys

Nei

Doble vegger

Nei

For bruk ved lave temperaturer

Nei

Antatt energiforbruk på 1000 timer

16 kWh

Middels levetid

24000 h

Bonalux T5 er det økonomiske lysrøret, effekt 14W, lysfarge 3000K, 1.200lm (Ta 25°C), Ra-indeks >80, mål: L= 549mm Ø= 16mm og fungerer kun med elektronisk forkobling. Lang levetid på 24 000t, energiklasse A+