Schneider Electric - Exxact merkeskilt for 9 eller 12mm label
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Dørskilt med ramme
Farge - Edelstål
Avtrykk/indikering - Uten
Med opphøyet avtrykk - nei
Utskrivbar med - Andre
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480210358
Elnummer
1410070
Leverandørens varenummer
WDE002397
Typebeskrivelse
Deler
Modell / utførelse
Dørskilt med ramme
Farge
Edelstål
Avtrykk/indikering
Uten
Med opphøyet avtrykk
nei
Utskrivbar med
Andre
Gjennomsiktig
Ja
Merkeskilt til montering på innfelte eller påveggsmonterte produkter i Exxact-range. Stål. Transparent beskyttelsesdeksel. Basen er festet under støtterammen/påveggskappen og sitter selv om de estetiske delene fjernes. Standard DYMO eller Brother type med høyde 9/12 mm.