Schneider Electric - TeSys D reversing kontaktor - 3P - <= 440 V - 32 A AC-3 - 24...60 V AC/DC spole
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Funksjon - Vendebryter
Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ - 24...60 V
Nominell matespenning Us ved DC - 24...60 V
Spenningstype for betjening - AC/DC
Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V - 32 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480988028
Elnummer
4178471
Leverandørens varenummer
LC2D32BNE
Typebeskrivelse
4178471
Funksjon
Vendebryter
Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ
24...60 V
Nominell matespenning Us ved DC
24...60 V
Spenningstype for betjening
AC/DC
Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V
32 A
Nominell matespenning Us ved AC 60 HZ
24...60 V
Tilkoblingstype hovedstrømkrets
Skrukobling
Nominell effekt ved AC-3, 400V
15 kW
Nominell driftseffekt NEMA
14,9 kW
Beskyttelsesklasse IP
IP20
Beskyttelsesgrad (NEMA)
Andre
Kontaktorer og reverserende kontaktorer inntil 75 kW/400 V og 250 A/AC1
-Vekselstrøm, likestrøm, likestrøm kontrollkrets med lavt forbruk
-Alle typer startere: reverserende eller ikke-reverserende, stjerne/delta, med auto-transformator, osv
-Tilkoblinger: fjærklemme, EverLink tilkobling, skruklemme, kabelsko, Faston-tilkobling.
-Enkel og brukervennlig direkte montering mellom kontaktor og motovernbryter, i samsvar med EverLink terminalblokk (fra 40 til 65 A).
Ta kontroll over installasjonen.
I tillegg til sitt nye design, tilbyr TeSys D-kontaktoren et raskt og enkelt oppsett, samtidig som du opprettholder en kompakt størrelse på 45 og 55 mm (40 til 65 A) i tillegg til en ivaretar internasjonale standarder. Versjoner fra 40 til 65 A er utstyrt med EverLink, den nye patenterte terminalteknologien som sikrer en permanent stramming selv om lederen blir utsatt både varmgang og vibrasjon.
Industri, infrastruktur, bygg, osv.:
TeSys D-kontaktorer er utformet for god og enkel integrering i ulike kontrollsystemer
De kan brukes til å lage motorstartere for alle typer applikasjoner.