SLV - HORN-T QPAR111 rund SO max 75W max. 75W
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for inbygging - Ja
Egnet for strømskinnemontasje - Nei
Egnet for lampeeffekt - 1...75 W
Fargetemperatur - 2700...2700 K
Lysstrøm - 40...950 lm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4024163168724
Elnummer
3215954
Leverandørens varenummer
113170
Typebeskrivelse
3215954
Egnet for inbygging
Ja
Egnet for strømskinnemontasje
Nei
Egnet for lampeeffekt
1...75 W
Fargetemperatur
2700...2700 K
Lysstrøm
40...950 lm
Egnet til påbygging
Nei
Veggmontering
Nei
Egnet for pendeloppheng
Nei
Egnet for himling
Ja
Egnet for traversmontasje
Nei
Egnet for søyle- / gulvmontering
Nei
Egnet for klemmemontering
Nei
Egnet for wireoppheng
Nei
Innstillingsmulighet
Svingbar
Med bevegelsessensor
Nei
Med lyssensor
Nei
Lampetype
LED utskiftbar
Med lyskilde
Ja
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler)
1
Lampeholder (Fatning)
Andre
Kapslingsmateriale
Stål
Overflatebeskyttelse
Pulverlakkert
Kapslingsfarge
Svart
Avdekkingens materiale
Andre
Børstet overflate
Nei
Spenningstype
AC
Merkespenning fra/til
220...240 V
Driftsutstyr
Ikke påkrevd
Driver inkludert
Nei
Utskiftbar drivenhet
Ja
Dimming 0-10 V
Nei
Dimming 1-10 V
Nei
Dimming DALI-2
Nei
Dimming DALI
Nei
Dimming DMX
Nei
Dimming DSI
Nei
Dimming med integrert potensiometer
Nei
Dimming LineSwitch
Nei
Dimming leverandørspesifikk
Nei
Dimming nettspenningsmodulasjon
Nei
Dimming faseavsnitt
Ja
Dimming fasepåsnitt
Ja
Dimming programmerbar
Nei
Dimming RF
Nei
Dimming sinuskurve reduksjon
Nei
Dimming Touch and Dim
Nei
Dimming ZigBee
Nei
Dimming trykknapp
Nei
Uten dimmefunksjon
Nei
Reflektor
Matt
Lysfordeler
Reflektor
Lysfordeling
Symmetrisk
Utstrålingsvinkel (verdi)
Medium strålende 20-40°
Lysstråling
Direkte
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C
50000 h
Konstant lysstyrkeregulering
Nei
Beskyttelsesklasse IP
IP20
Slagfasthet
IK02
Isoleringsklasse
II
Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1
-20...40 °C
Maks systemeffekt
75 W
Lysfarge
Hvit
Fargegjengivelsesindeks
80-89 (klasse 1B)
Virkningsgrad
1
Farge på lys justerbar
Nei
Justerbar lysstrøm
Trinnløs
Justerbar lysfordeling
Nei
Bredde
185 mm
Høyde/dybde
185 mm
Lengde
200 mm
Ytre diameter
185 mm
Innbyggingshøyde / -dybde
200 mm
Innebygget diameter
180...180 mm
Type kabling
Egnet for gjennomgangskobling
Antall poler
2
Ledertversnitt
1 mm²
Tilkoblingsbare ledertverrsnitt
1...1,5 mm²
Tilkoblingstype
Stikklemme
Integrert nødstrømsforsyning
Nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471
RG0
For overvåking av arbeidsplassen
Nei
Kompatibel med Apple HomeKit
Nei
Kompatibel med Google Assistant
Nei
Kompatibel med Amazon Alexa
Nei
HORN-serien fra SLV består av "SOCKET INSIDE" downlights som har GU10-sokkel og finnes for QPAR51 og QPAR111 lyskilder i sort eller hvit utførelse. Inntrukket lyskilde som gir lav blending; lyset er "usynlig" inntil du kommer midt under downlight. Egne versjoner asymmetrisk, fast eller vippebar. Utbyttbar lyskilde støtter bærekraft og sirkulærøkonomi - og hindrer bruk og kast.