SLV - MASTERLED111 15W/930 24° 12V PHILIPS LED LYSKILDE
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning fra/til - 220...240 V
Lysstrøm - 76...760 lm
Lampeform - Reflektor
Sokkel - G53
Fargetemperatur - 3000...3000 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8718699687007
Elnummer
3710511
Leverandørens varenummer
560233
Typebeskrivelse
3710511
Merkespenning fra/til
220...240 V
Lysstrøm
76...760 lm
Lampeform
Reflektor
Sokkel
G53
Fargetemperatur
3000...3000 K
Nominell strøm
1800...1800 mA
Virkningsgrad
1
Lampeeffekt
1...15 W
Spenningstype
AC
Vurdert lysstrøm i henhold til IEC 62612
760 lm
Lysutbytte lampe
50,66667 lm/W
Lysstyrke
3500 cd
Fargegjengivelsesindeks
90-100 (klasse 1A)
Filamentlampe
nei
Glasskuppel
Klar
Lysfarge i henhold til EN 12464-1
Varm, <3300 K
Farge
Hvit
Kapslingsfarge
Fargeløs
Strålevinkel
24...24 °
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)
SDCM4
Diameter
111 mm
Lengde
62 mm
Beskyttelsesklasse IP
IP20
Energieffektivitetsindeks (EEI)
0,189
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015
G
Med lampebetegnelse
AR111
Min. antall koblingssykluser
50000
Antatt energiforbruk på 1000 timer
17 kWh
Middels levetid
40000 h
Fjernbetjening mulig
nei
Med fjernkontroll
nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471
RG0
Kompatibel med Apple HomeKit
nei
Kompatibel med Google Assistant
nei
Kompatibel med Amazon Alexa
nei
Med IFTTT-støtte
nei
PHILIPS MASTER LED
AR111
CRI90, 15W, 24°, 3000K, kan dimmes
LED-lavvolts-reflektorlyskilde fra PHILIPS som kan
dimmes. Erstatter lavvolts halogenlyskilde med G53-
sokkel på en perfekt måte. Denne LED-lyskilden kan
dimmes. Den egner seg perfekt til allmennbelysning. LEDspotter
skaper et varmt lys som kan sammenlignes med
halogenlyskilder og passer perfekt til effektlys og
rombelysning. LED-lyskilder er kompatible med de fleste
spotlights/downlights med G53-sokkel og er spesielt
utviklet for å erstatte halogenlyskilder. LED-lyskilder sparer
mye strøm samtidig som de har mye lavere vedlikeholdskostnader.