Tradeforce - HØRSELVERN ØREKLOKKER BØYLE 34dB 920002
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Demping - 34 dB
Bæremåte - Hodebøyle
Farge - Andre
Med radio - nei
Radiotilknytning - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7630268404321
Elnummer
8856651
Leverandørens varenummer
20920002
Typebeskrivelse
8856651
Demping
34 dB
Bæremåte
Hodebøyle
Farge
Andre
Med radio
nei
Radiotilknytning
nei
Justerbar
Ja
Materiale hode-bøyle/-bånd
Andre
Materiale hodebøyle
Andre
Isoleringsklasse
Andre
Vekt
262 g
Minimum strekkfasthet
0 N
Størrelse
Universal
Sammenleggbar
nei
Bluetooth
nei
Aktiv støyreduksjon
nei
Utskiftbar polstring
Ja
Høy synlighet (signalfarger)
nei