Unilamp - Adapter 2 for fund. 108/175mm Pullertadapter for betongfund
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Festesett
Farge - Aluminium
Materiale - Stål
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7072125120324
Elnummer
3109518
Leverandørens varenummer
3109518
Typebeskrivelse
3109518
Type tilbehør/reservedel
Festesett
Farge
Aluminium
Materiale
Stål
Tilbehør
Ja
Reservedel
nei
Høyde
290 mm
Diameter
175 mm
Adapter for 108mm betongfundament. Tilpasset Unilamp 175mm pullertarmatur.