![](https://nor-sonnor.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/pictureserver/default.aspx/151926/produktbilde_3100931_1_1.jpg?817a857e846d8ca4c2b4b8babdab929dbca9b9a485686064897885a483966162bab5bb&ts=1724814095282)
Unilamp - CASE 1X12W ASY 4000K HVIT
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for inbygging - nei
Egnet for lyskjedekonfigurasjon - nei
Egnet for lampeeffekt - 12...12 W
Effektiv lysstrøm - 1140 lm
Fargetemperatur - 4000...4000 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7072125130712
Elnummer
3100931
Leverandørens varenummer
3100931
Typebeskrivelse
3100931
Egnet for inbygging
nei
Egnet for lyskjedekonfigurasjon
nei
Egnet for lampeeffekt
12...12 W
Effektiv lysstrøm
1140 lm
Fargetemperatur
4000...4000 K
Veggmontering
Ja
Egnet for pendeloppheng
nei
Egnet for himling
nei
Egnet til påbygging
nei
For overvåking av arbeidsplassen
nei
Lampetype
LED ikke utskiftbar
Med lyskilde
Ja
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler)
1
Lampeholder (Fatning)
Andre
Kapslingsmateriale
Aluminium
Hus, overflatebeskyttelse
Lakkert
Kapslingsfarge
Hvit
Avdekkingens materiale
Glass, gjennomsiktig
Type raster
Uten
Spenningstype
AC
Merkespenning fra/til
220...240 V
Nominell strøm
350...350 mA
Driftsutstyr
LED betjeningsenhet strømstyrt
Driver inkludert
Ja
Utskiftbar drivenhet
nei
Dimming 0-10 V
nei
Dimming 1-10 V
nei
Dimming DALI-2
nei
Dimming DALI
nei
Dimming DMX
nei
Dimming DSI
nei
Dimming med integrert potensiometer
nei
Dimming LineSwitch
nei
Dimming leverandørspesifikk
nei
Dimming nettspenningsmodulasjon
nei
Dimming faseavsnitt
Ja
Dimming fasepåsnitt
Ja
Dimming programmerbar
nei
Dimming RF
nei
Dimming sinuskurve reduksjon
nei
Dimming Touch and Dim
nei
Dimming ZigBee
nei
Dimming trykknapp
nei
Uten dimmefunksjon
nei
Lysfordeler
Uten
Lysfordeling
Asymmetrisk
Utstrålingsvinkel (verdi)
Ekstremt bredstrålende >80°
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)
SDCM3
Lysstråling
Direkte
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C
100000 h
Maks. antall armaturer per automatsikring B16 (MCB)
48
Maks. antall armaturer per automatsikring C16 (MCB)
82
Beskyttelsesklasse IP
IP55
Slagfasthet
IK10
Isoleringsklasse
I
Maks systemeffekt
12 W
Lysutbytte
95 lm/W
Lysfarge
Hvit
Fargegjengivelsesindeks
80-89 (klasse 1B)
Virkningsgrad
0,9
Bredde
105 mm
Høyde/dybde
92 mm
Lengde
215 mm
Type kabling
Egnet for gjennomgangskobling
Antall poler
3
Ledertversnitt
2,5 mm²
Tilkoblingstype
Stikklemme
Farge på lys justerbar
Nei
Justerbar lysstrøm
Trinnløs
Justerbar lysfordeling
Nei
Case er en moderne veggarmatur med asymmetrisk ned eller opp/ned-lys. Armaturene er dimbare til et lavt lysnivå, med unntak av versjoner med skumringsrelè som kun styrer lyset AV/PÅ. Noen versjoner kan leveres med dobbel stikk som er ypperlig for terrasser mm.
Avstandsramme for åpen kabelforlegning medfølger som standard. To kabelinnganger i bakkant med mulighet for viderekobling.
Case med kun nedlys er godt egnet til Breeam-prosjekter hvor det er krav til lys kun under horisontalplanet. Klasse I, IP55.