![](https://nor-sonnor.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/pictureserver/default.aspx/151926/produktbilde_6614611_1.jpg?817a857e846d8ca4c2b4b8babdab929dbca9b9a4886d6168867685a483659aa4b7&ts=1724493851037)
Unilamp - Driver for Unilamp Downlights 10W/350mA WarmDim.
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Dynamisk
Egnet for konstant strøm - Ja
Egnet for konstant spenning - nei
Utgangsstrøm fra/til - 350...350 mA
Utgangseffekt fra/til - 4...12 W
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7072125105468
Elnummer
6614611
Leverandørens varenummer
6614611
Typebeskrivelse
6614611
Modell / utførelse
Dynamisk
Egnet for konstant strøm
Ja
Egnet for konstant spenning
nei
Utgangsstrøm fra/til
350...350 mA
Utgangseffekt fra/til
4...12 W
For utendørsbruk
nei
Dimming 0-10 V
nei
Dimming 1-10 V
nei
Dimming DALI
nei
Dimming DSI
nei
Dimming DMX
nei
Dimming med integrert potensiometer
nei
Dimming LineSwitch
nei
Dimming leverandørspesifikk
nei
Dimming nettspenningsmodulasjon
nei
Dimming faseavsnitt
Ja
Dimming fasepåsnitt
Ja
Dimming programmerbar
nei
Dimming RF
nei
Dimming sinuskurve reduksjon
nei
Dimming Touch and Dim
nei
Dimming ZigBee
nei
Dimming trykknapp
nei
Konstant lysstyrkeregulering
nei
Uten dimmefunksjon
nei
Kapsling
Plastkapsling
Egnet for likespenning (primærside)
nei
Beskyttelsesklasse IP
IP20
Isoleringsklasse
II
Lengde
114 mm
Bredde
40 mm
Høyde
23 mm
Kompatibel med Apple HomeKit
nei
Kompatibel med Google Assistant
nei
Kompatibel med Amazon Alexa
nei
Med IFTTT-støtte
nei
Dimbar konstantstrøm LED-driver for Unilamp downlights med separate drivere, 2000-3000K WarmDim. Driverne har god koblingsplass med mulighet for viderekobling og integrert strekkavlaster. Påmontert kabel med hurtigkobling for tilkobling til downlight. Hurtigkobling passer Unilamps standard downlights, noe som gjør det enkelt å bytte ut standard-driverne som normalt medfølger hver downlight.