Unilamp - Flat DRIFT LED 12W Sens Hvit
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for inbygging - nei
Egnet for lyskjedekonfigurasjon - nei
Egnet for lampeeffekt - 15...15 W
Effektiv lysstrøm - 750 lm
Fargetemperatur - 3000...3000 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7072125104126
Elnummer
3109447
Leverandørens varenummer
3109447
Typebeskrivelse
3109447
Egnet for inbygging
nei
Egnet for lyskjedekonfigurasjon
nei
Egnet for lampeeffekt
15...15 W
Effektiv lysstrøm
750 lm
Fargetemperatur
3000...3000 K
Veggmontering
nei
Egnet for pendeloppheng
nei
Egnet for himling
Ja
Egnet til påbygging
Ja
For overvåking av arbeidsplassen
nei
Lampetype
LED utskiftbar
Med lyskilde
Ja
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler)
1
Lampeholder (Fatning)
Andre
Kapslingsmateriale
Aluminium
Kapslingsfarge
Hvit
Avdekkingens materiale
Plast, opalfarget
Type raster
Uten
Spenningstype
AC
Merkespenning fra/til
230...240 V
Driftsutstyr
LED betjeningsenhet strømstyrt
Driver inkludert
Ja
Dimming 0-10 V
nei
Dimming 1-10 V
nei
Dimming DALI
nei
Dimming DMX
nei
Dimming DSI
nei
Dimming med integrert potensiometer
nei
Dimming LineSwitch
nei
Dimming leverandørspesifikk
nei
Dimming nettspenningsmodulasjon
nei
Dimming faseavsnitt
nei
Dimming fasepåsnitt
nei
Dimming programmerbar
nei
Dimming RF
nei
Dimming sinuskurve reduksjon
nei
Dimming Touch and Dim
nei
Dimming ZigBee
nei
Dimming trykknapp
nei
Uten dimmefunksjon
Ja
Lysfordeler
Uten
Lysfordeling
Symmetrisk
Utstrålingsvinkel (verdi)
Bredstrålende 40-80°
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)
SDCM3
Lysstråling
Direkte
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C
100000 h
Lumenvedlikehold ved median brukstid på 35 000 timer ved 25 °C omgivelsestemperatur (tq)
0,9 %
Lumen opprettholdt ved median brukstid på 50 000t ved 25°C omgivelsestemp.(tq)
0,85 %
Lumenvedlikehold ved median brukstid på 75 000 timer ved 25 °C omgivelsestemperatur (tq)
0,77 %
Feilrate ved median brukstid på 35 000 timer ved 25 °C omgivelsestemperatur (tq)
0,85 %
Feilrate ved median brukstid på 50 000 timer ved 25 °C omgivelsestemperatur (tq)
0,8 %
Feilrate ved median brukstid på 75 000 timer ved 25 °C omgivelsestemperatur (tq)
0,72 %
Maks. antall armaturer per automatsikring B16 (MCB)
60
Maks. antall armaturer per automatsikring C16 (MCB)
102
Beskyttelsesklasse IP
IP65
Slagfasthet
IK10
Isoleringsklasse
II
Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1
-20...40 °C
Egnet for nødlys
nei
Med bevegelsessensor
Ja
Med lyssensor
nei
Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak"
nei
Med luftspalter
nei
Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11
Uten
Maks systemeffekt
15 W
Lysutbytte
50 lm/W
Lysfarge
Hvit
Fargegjengivelsesindeks
80-89 (klasse 1B)
Bredde
270 mm
Høyde/dybde
70 mm
Lengde
270 mm
Type kabling
Egnet for gjennomgangskobling
Antall poler
3
Ledertversnitt
2,5 mm²
Tilkoblingstype
Stikklemme
Farge på lys justerbar
Nei
Justerbar lysstrøm
Nei
Justerbar lysfordeling
Nei
Vandalsikker tak- og veggarmatur i støpt aluminium med moderne design og flott finish. 16 trinns overflatebehandling for aggressive miljøer. Mini Flat Drift LED har utskiftbare lysplater som gir et jevnt lys. Mini Flat Drift er ikke dimbar.
Legg merke til versjonene med sensor som vil spare ytterligere energikostnader. 12W LED, totaleffekt 14W. Totaleffekt med sensor er 15W. Varianter med bevegelsessensor og skumringsrelé. Ved bruk av sensorvariant eller standardarmatur som slavearmatur kan grunnlys settes til 0, 25 eller 50% av max innstilt lys. Klasse II - IP65.