![](https://nor-sonnor.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/pictureserver/default.aspx/8314/3109470.jpg?88788579ae6a616489798b7580a1a09b&ts=1724486677239)
Unilamp - I-Brick 1 4,1W LED 3K Grafitt Grafitt. Med driver og boks. I
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for inbygging - Ja
Egnet for lyskjedekonfigurasjon - nei
Egnet for lampeeffekt - 5,6...5,6 W
Effektiv lysstrøm - 40 lm
Fargetemperatur - 3000...3000 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7072125104331
Elnummer
3109470
Leverandørens varenummer
3109470
Typebeskrivelse
3109470
Egnet for inbygging
Ja
Egnet for lyskjedekonfigurasjon
nei
Egnet for lampeeffekt
5,6...5,6 W
Effektiv lysstrøm
40 lm
Fargetemperatur
3000...3000 K
Veggmontering
nei
Egnet for pendeloppheng
nei
Egnet for himling
nei
Egnet til påbygging
nei
For overvåking av arbeidsplassen
nei
Lampetype
LED ikke utskiftbar
Med lyskilde
Ja
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler)
1
Lampeholder (Fatning)
Andre
Kapslingsmateriale
Aluminium
Hus, overflatebeskyttelse
Lakkert
Kapslingsfarge
Antrasitt
Avdekkingens materiale
Glass, gjennomsiktig
Type raster
Uten
Spenningstype
AC
Merkespenning fra/til
220...240 V
Nominell strøm
350...350 mA
Driftsutstyr
LED betjeningsenhet strømstyrt
Driver inkludert
Ja
Dimming 0-10 V
nei
Dimming 1-10 V
nei
Dimming DALI
nei
Dimming DMX
nei
Dimming DSI
nei
Dimming med integrert potensiometer
nei
Dimming LineSwitch
nei
Dimming leverandørspesifikk
nei
Dimming nettspenningsmodulasjon
nei
Dimming faseavsnitt
nei
Dimming fasepåsnitt
nei
Dimming programmerbar
nei
Dimming RF
nei
Dimming sinuskurve reduksjon
nei
Dimming Touch and Dim
nei
Dimming ZigBee
nei
Dimming trykknapp
nei
Uten dimmefunksjon
Ja
Lysfordeler
Uten
Lysfordeling
Asymmetrisk
Utstrålingsvinkel (verdi)
Bredstrålende 40-80°
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)
SDCM3
Lysstråling
Direkte
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C
100000 h
Lumenvedlikehold ved median brukstid på 35 000 timer ved 25 °C omgivelsestemperatur (tq)
0,9 %
Lumen opprettholdt ved median brukstid på 50 000t ved 25°C omgivelsestemp.(tq)
0,85 %
Lumenvedlikehold ved median brukstid på 75 000 timer ved 25 °C omgivelsestemperatur (tq)
0,7 %
Feilrate ved median brukstid på 35 000 timer ved 25 °C omgivelsestemperatur (tq)
0,85 %
Feilrate ved median brukstid på 50 000 timer ved 25 °C omgivelsestemperatur (tq)
0,8 %
Feilrate ved median brukstid på 75 000 timer ved 25 °C omgivelsestemperatur (tq)
0,63 %
Beskyttelsesklasse IP
IP65
Slagfasthet
IK08
Isoleringsklasse
I
Brannvernklasse "D"
nei
Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1
-20...40 °C
Egnet for nødlys
nei
Med bevegelsessensor
nei
Med lyssensor
nei
Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak"
nei
Med luftspalter
nei
Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11
Uten
Maks systemeffekt
5,6 W
Lysutbytte
7 lm/W
Lysfarge
Hvit
Fargegjengivelsesindeks
80-89 (klasse 1B)
Bredde
82 mm
Høyde/dybde
114 mm
Lengde
248 mm
Innbyggingslengde
246 mm
Innbyggingsbredde
79 mm
Innbyggingshøyde / -dybde
100 mm
Type kabling
Egnet for gjennomgangskobling
Antall poler
3
Ledertversnitt
2,5 mm²
Tilkoblingstype
Stikklemme
Farge på lys justerbar
Nei
Justerbar lysstrøm
Nei
Justerbar lysfordeling
Nei
Kraftige orienteringsarmaturer i støpt aluminium spesialbehandlet for utendørs bruk . Integrert LED med innebygget LED driver. Innstøpingsboks medfølger. Kl I, IP65