Unilamp - Lotus B500 1100lm 4000K Sort Pullert 14W
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type lysarmatur - Stolpelampe
Med lyskilde - Ja
Effektiv lysstrøm - 1100 lm
Lysfarge - Hvit
Fargetemperatur - 4000...4000 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7072125126128
Elnummer
3105843
Leverandørens varenummer
3105843
Typebeskrivelse
3105843
Type lysarmatur
Stolpelampe
Med lyskilde
Ja
Effektiv lysstrøm
1100 lm
Lysfarge
Hvit
Fargetemperatur
4000...4000 K
Med Fotplate
Ja
Med lyssensor
nei
Med bevegelsessensor
nei
Lampetype
LED ikke utskiftbar
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler)
1
Lampeholder (Fatning)
Andre
Kapslingsmateriale
Aluminium
Materialkvalitet i husmateriale
Andre
Overflatebeskyttelse
Pulverlakkert
Kapslingsfarge
Svart
Avdekkingens materiale
Plast, strukturert
Spenningstype
AC
Merkespenning fra/til
220...240 V
Driftsutstyr
LED betjeningsenhet strømstyrt
Driver inkludert
Ja
Utskiftbar drivenhet
Ja
Lysfordeler
Fokuslinse
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C
124000 h
Lumen opprettholdt ved median brukstid på 50 000t ved 25°C omgivelsestemp.(tq)
0,88 %
Lumen opprettholdt ved median brukstid på 100 000t ved 25 °C omgivelsestemp.(tq)
0,76 %
Feilrate ved median brukstid på 50 000 timer ved 25 °C omgivelsestemperatur (tq)
0,83 %
Feilrate ved median brukstid på 100 000t ved 25 °C omgivelsestemp.(tq)
0,72 %
Konstant lysstyrkeregulering
nei
Beskyttelsesklasse IP
IP66
Slagfasthet
IK10
Isoleringsklasse
I
Egnet for lampeeffekt
14...14 W
Maks systemeffekt
14 W
Lysfordeling
Symmetrisk
Lysstråling
Direkte
Lysutbytte
79 lm/W
Utstrålingsvinkel (verdi)
Ekstremt bredstrålende >80°
Fargegjengivelsesindeks
80-89 (klasse 1B)
Virkningsgrad
0,9
Farge på lys justerbar
Nei
Justerbar lysstrøm
Nei
Justerbar lysfordeling
Nei
Bredde
165 mm
Høyde/dybde
500 mm
Lengde
165 mm
Diameter
165 mm
Type kabling
Egnet for gjennomgangskobling
Antall poler
3
Ledertversnitt
2,5 mm²
Maks. antall armaturer per automatsikring B16 (MCB)
9
Maks. antall armaturer per automatsikring C16 (MCB)
16
Tilkoblingstype
Andre
Kompatibel med Apple HomeKit
nei
Kompatibel med Google Assistant
nei
Kompatibel med Amazon Alexa
nei
Med IFTTT-støtte
nei
Lotus Pullert er en innovativ pullert som forbedrer det estetisk og kreative i miljøet der den er plassert. Takket være den arkitektoniske designen og UV bestandige PC-materiale imøtekommer Lotus pullert kravene til forskjellige områder som hager, parker, fortau og innganger. Lotus pullert kommer i to forskjellige høyder, 500mm og 900mm, med forskjellige lumenpakker. Lotus Pullert kan benyttes i Breeam-prosjekter. Armaturen er vandalsikker IK10. Kan leveres med DALI.
Klasse I, IP66..