Unilamp - mini-D 160mA 1W 3000K 20D Hvit
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for inbygging - Ja
Egnet for strømskinnemontasje - nei
Egnet for lampeeffekt - 1...1 W
Fargetemperatur - 3000...3000 K
Lysstrøm - 100...100 lm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7072125117577
Elnummer
3225356
Leverandørens varenummer
3225356
Typebeskrivelse
3225356
Egnet for inbygging
Ja
Egnet for strømskinnemontasje
nei
Egnet for lampeeffekt
1...1 W
Fargetemperatur
3000...3000 K
Lysstrøm
100...100 lm
Egnet til påbygging
nei
Veggmontering
nei
Egnet for pendeloppheng
nei
Egnet for himling
Ja
Egnet for traversmontasje
nei
Egnet for søyle- / gulvmontering
nei
Egnet for klemmemontering
nei
Egnet for wireoppheng
nei
Innstillingsmulighet
Ikke justerbar
Med bevegelsessensor
nei
Med lyssensor
nei
Lampetype
LED ikke utskiftbar
Med lyskilde
Ja
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler)
1
Lampeholder (Fatning)
Uten
Kapslingsmateriale
Aluminium
Overflatebeskyttelse
Pulverlakkert
Kapslingsfarge
Hvit
Avdekkingens materiale
Plast, strukturert
Børstet overflate
nei
Spenningstype
DC
Nominell strøm
160...160 mA
Driftsutstyr
LED betjeningsenhet strømstyrt
Driver inkludert
nei
Utskiftbar drivenhet
Ja
Dimming 0-10 V
nei
Dimming 1-10 V
nei
Dimming DALI
nei
Dimming DMX
nei
Dimming DSI
nei
Dimming med integrert potensiometer
nei
Dimming LineSwitch
nei
Dimming leverandørspesifikk
nei
Dimming nettspenningsmodulasjon
nei
Dimming faseavsnitt
Ja
Dimming fasepåsnitt
Ja
Dimming programmerbar
nei
Dimming RF
nei
Dimming sinuskurve reduksjon
nei
Dimming Touch and Dim
nei
Dimming ZigBee
nei
Dimming trykknapp
nei
Uten dimmefunksjon
nei
Reflektor
Andre
Lysfordeler
Fokuslinse
Lysfordeling
Symmetrisk
Utstrålingsvinkel (verdi)
Medium strålende 20-40°
Lysstråling
Direkte
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C
84000 h
Lumenvedlikehold ved median brukstid på 35 000 timer ved 25 °C omgivelsestemperatur (tq)
0,88 %
Lumen opprettholdt ved median brukstid på 50 000t ved 25°C omgivelsestemp.(tq)
0,82 %
Feilrate ved median brukstid på 35 000 timer ved 25 °C omgivelsestemperatur (tq)
0,83 %
Feilrate ved median brukstid på 50 000 timer ved 25 °C omgivelsestemperatur (tq)
0,77 %
Beskyttelsesklasse IP
IP44
Isoleringsklasse
III
Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1
-20...40 °C
Maks systemeffekt
1 W
Lysfarge
Hvit
Fargegjengivelsesindeks
90-100 (klasse 1A)
Effektiv lysstrøm
100 lm
Virkningsgrad
0,9
Farge på lys justerbar
Nei
Justerbar lysstrøm
Trinnløs
Justerbar lysfordeling
Nei
Høyde/dybde
30 mm
Ytre diameter
36 mm
Innebygget diameter
30...32 mm
Type kabling
Avslutning
Antall poler
2
Ledertversnitt
2,5 mm²
Tilkoblingsbare ledertverrsnitt
0,75...2,5 mm²
Tilkoblingstype
Andre
Brannvernklasse "D"
nei
Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11
Uten
Lysutbytte
100 lm/W
For overvåking av arbeidsplassen
nei
Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak"
nei
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)
SDCM3
Miniatyrdownlight for innfelling. Tilkobles LEDdriver 160 mA. Ved sammenkobling av flere downlights kobles diss i serie. 1W / 20 grader strålevinkel. Klasse 3. IP44.