![](https://nor-sonnor.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/pictureserver/default.aspx/151926/produktbilde_3306321_1.jpg?817a857e846d8ca4c2b4b8babdab929dbca9b9a4856a606a837785a483659aa4b7&ts=1724486706573)
Unilamp - NovoDisc M LED 3000K Sensor Hvit Tak/vegg IP44, kl.2
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for inbygging - nei
Egnet for lyskjedekonfigurasjon - nei
Egnet for lampeeffekt - 10...10 W
Effektiv lysstrøm - 1100 lm
Fargetemperatur - 3000...3000 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7072125109909
Elnummer
3306321
Leverandørens varenummer
3306321
Typebeskrivelse
3306321
Egnet for inbygging
nei
Egnet for lyskjedekonfigurasjon
nei
Egnet for lampeeffekt
10...10 W
Effektiv lysstrøm
1100 lm
Fargetemperatur
3000...3000 K
Veggmontering
Ja
Egnet for pendeloppheng
nei
Egnet for himling
Ja
Egnet til påbygging
Ja
For overvåking av arbeidsplassen
nei
Lampetype
LED utskiftbar
Med lyskilde
Ja
Lampeholder (Fatning)
Andre
Kapslingsmateriale
Plast
Hus, overflatebeskyttelse
Andre
Kapslingsfarge
Hvit
Avdekkingens materiale
Plast, opalfarget
Type raster
Uten
Spenningstype
AC
Merkespenning fra/til
220...240 V
Driftsutstyr
LED betjeningsenhet strømstyrt
Driver inkludert
Ja
Utskiftbar drivenhet
Ja
Dimming 0-10 V
nei
Dimming 1-10 V
nei
Dimming DALI
nei
Dimming DMX
nei
Dimming DSI
nei
Dimming med integrert potensiometer
nei
Dimming LineSwitch
nei
Dimming leverandørspesifikk
nei
Dimming nettspenningsmodulasjon
nei
Dimming faseavsnitt
nei
Dimming fasepåsnitt
nei
Dimming programmerbar
nei
Dimming RF
nei
Dimming sinuskurve reduksjon
nei
Dimming Touch and Dim
nei
Dimming ZigBee
nei
Dimming trykknapp
nei
Uten dimmefunksjon
Ja
Lysfordeler
Diffusorlinse/-optikk/-panel
Lysfordeling
Symmetrisk
Utstrålingsvinkel (verdi)
Ekstremt bredstrålende >80°
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)
SDCM4
Lysstråling
Direkte
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C
103000 h
Lumenvedlikehold ved median brukstid på 35 000 timer ved 25 °C omgivelsestemperatur (tq)
0,9 %
Lumen opprettholdt ved median brukstid på 50 000t ved 25°C omgivelsestemp.(tq)
0,85 %
Lumenvedlikehold ved median brukstid på 75 000 timer ved 25 °C omgivelsestemperatur (tq)
0,78 %
Feilrate ved median brukstid på 35 000 timer ved 25 °C omgivelsestemperatur (tq)
0,85 %
Feilrate ved median brukstid på 50 000 timer ved 25 °C omgivelsestemperatur (tq)
0,8 %
Feilrate ved median brukstid på 75 000 timer ved 25 °C omgivelsestemperatur (tq)
0,73 %
Maks. antall armaturer per automatsikring B16 (MCB)
72
Maks. antall armaturer per automatsikring C16 (MCB)
122
Beskyttelsesklasse IP
IP44
Slagfasthet
IK10
Isoleringsklasse
II
Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1
-20...40 °C
Egnet for nødlys
nei
Med bevegelsessensor
Ja
Med lyssensor
Ja
Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak"
nei
Med luftspalter
nei
Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11
750 °C - 30 s
Maks systemeffekt
10 W
Lysutbytte
110 lm/W
Lysfarge
Hvit
Fargegjengivelsesindeks
80-89 (klasse 1B)
Virkningsgrad
0,9
Høyde/dybde
85 mm
Ytre diameter
260 mm
Type kabling
Egnet for gjennomgangskobling
Antall poler
3
Ledertversnitt
2,5 mm²
Tilkoblingstype
Stikklemme
Farge på lys justerbar
Nei
Justerbar lysstrøm
Nei
Justerbar lysfordeling
Nei
NovoDisc er en familie elegante og klassiske lavenergi LED armaturerfor tak eller veggmontering. Armaturhus og skjerm i slitesterk og solidpolykarbonat. Sensorversjon har integrert fotocelle/sensor. Dobbel timerfor grunnlys og mulighet til å bruke sensorvarianten som fotocelle/skumringsrele.Kan benyttes som masterarmatur og styre NovoDisc eller andrearmaturer fra Unilamp med samme system. Varmhvit 3000K. IP44, klasse II.