![](https://nor-sonnor.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/pictureserver/default.aspx/151926/produktbilde_3236545_1.jpg?817a857e846d8ca4c2b4b8babdab929dbca9b9a48569636a857989a483659aa4b7&ts=1724486702480)
Unilamp - Oringo 24000lm DALI 3000K Hullmål Ø205mm
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for inbygging - Ja
Egnet for lampeeffekt - 23...23 W
Fargetemperatur - 3000...3000 K
Lysstrøm - 2400...2400 lm
Egnet til påbygging - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7072125118840
Elnummer
3236547
Leverandørens varenummer
3236547
Typebeskrivelse
3236547
Egnet for inbygging
Ja
Egnet for lampeeffekt
23...23 W
Fargetemperatur
3000...3000 K
Lysstrøm
2400...2400 lm
Egnet til påbygging
nei
Egnet for pendeloppheng
nei
Egnet for himling
Ja
Innstillingsmulighet
Ikke justerbar
Med bevegelsessensor
nei
Med lyssensor
nei
Lampetype
LED ikke utskiftbar
Med lyskilde
Ja
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler)
1
Lampeholder (Fatning)
Andre
Kapslingsmateriale
Aluminium
Overflatebeskyttelse
Pulverlakkert
Kapslingsfarge
Hvit
Avdekkingens materiale
Plast, strukturert
Spenningstype
AC
Merkespenning fra/til
220...240 V
Nominell strøm
600...600 mA
Driftsutstyr
LED betjeningsenhet strømstyrt
Driver inkludert
Ja
Utskiftbar drivenhet
Ja
Dimming 0-10 V
nei
Dimming 1-10 V
nei
Dimming DALI
Ja
Dimming DMX
nei
Dimming DSI
nei
Dimming med integrert potensiometer
nei
Dimming LineSwitch
nei
Dimming leverandørspesifikk
nei
Dimming nettspenningsmodulasjon
nei
Dimming faseavsnitt
nei
Dimming fasepåsnitt
nei
Dimming programmerbar
Ja
Dimming RF
nei
Dimming sinuskurve reduksjon
nei
Dimming Touch and Dim
nei
Dimming ZigBee
nei
Dimming trykknapp
nei
Uten dimmefunksjon
nei
Reflektor
Matt
Lysfordeler
Reflektor
Lysfordeling
Symmetrisk
Utstrålingsvinkel (verdi)
Bredstrålende 40-80°
Lysstråling
Direkte
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C
100000 h
Lumenvedlikehold ved median brukstid på 35 000 timer ved 25 °C omgivelsestemperatur (tq)
0,9 %
Lumen opprettholdt ved median brukstid på 50 000t ved 25°C omgivelsestemp.(tq)
0,85 %
Lumen opprettholdt ved median brukstid på 100 000t ved 25 °C omgivelsestemp.(tq)
0,7 %
Feilrate ved median brukstid på 35 000 timer ved 25 °C omgivelsestemperatur (tq)
0,85 %
Feilrate ved median brukstid på 50 000 timer ved 25 °C omgivelsestemperatur (tq)
0,8 %
Feilrate ved median brukstid på 100 000t ved 25 °C omgivelsestemp.(tq)
0,63 %
Beskyttelsesklasse IP
IP44
Isoleringsklasse
II
Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1
-10...45 °C
Maks systemeffekt
23 W
Lysfarge
Hvit
Fargegjengivelsesindeks
80-89 (klasse 1B)
Effektiv lysstrøm
2400 lm
Farge på lys justerbar
Nei
Justerbar lysstrøm
Trinnløs
Justerbar lysfordeling
Nei
Ytre diameter
230 mm
Innbyggingshøyde / -dybde
124 mm
Innebygget diameter
200...210 mm
Type kabling
Egnet for gjennomgangskobling
Antall poler
5
Ledertversnitt
2,5 mm²
Tilkoblingsbare ledertverrsnitt
0,75...2,5 mm²
Tilkoblingstype
Stikklemme
Maks. antall armaturer per automatsikring B16 (MCB)
31
Maks. antall armaturer per automatsikring C16 (MCB)
53
Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11
750 °C - 30 s
Lysutbytte
105 lm/W
For overvåking av arbeidsplassen
nei
Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak"
nei
Oringo er en serie høyeffekt downlights for bruk både i nyanlegg eller ved rehabilitering. Armaturen er godt egnet til å erstatte kompaktlysrør downlights. Lysbildet er meget bredstrålende og er beregnet på å fylle rommet med lys, uten noen definert strålevinkel, slik halogenerstatterne har. Med LED teknologi er det mulig å spare mye energi på denne type armaturer, som ofte er montert i korridorer med mange brenntimer hvert døgn. Oringo har semi-matt reflektoroptikk og mikroprismatisk avskjerming. Dyptliggende lyskilde med lave blendingstall. Leveres med standard LED-driver eller DALI-driver med justerbar output. Klasse II, IP44.