![](https://nor-sonnor.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/pictureserver/default.aspx/151926/produktbilde_3241903_2.jpg?817a857e846d8ca4c2b4b8babdab929dbca9b9a485696465897587a484659aa4b7&ts=1724486712509)
Unilamp - Komplette PowerStrip kit og PowerStrip ruller. Dimbar til et meget lavt nivå.
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Bånd
Monteringsmetode - Påmontering/innfelling
Lysstyrke pr. meter - 600 lm
Lampespenning - 24...24 V
Lysfarge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7072125120171
Elnummer
3241903
Leverandørens varenummer
3241903
Typebeskrivelse
3241903
Modell / utførelse
Bånd
Monteringsmetode
Påmontering/innfelling
Lysstyrke pr. meter
600 lm
Lampespenning
24...24 V
Lysfarge
Hvit
Lampetype
LED ikke utskiftbar
Antall LED pr. meter
160
Lampeeffekt pr. meter
9,6 W
Spenningstype
DC
Strålingsvinkel
120 °
Driftsutstyr
LED betjeningsenhet spenningsstyrt
Egnet for dimmer
Ja
Utskiftbar drivenhet
Ja
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C
100000 h
Lumen opprettholdt ved median brukstid på 50 000t ved 25°C omgivelsestemp.(tq)
0,7 %
Feilrate ved median brukstid på 50 000 timer ved 25 °C omgivelsestemperatur (tq)
0,63 %
Beskyttelsesklasse IP
IP20
Isoleringsklasse
III
Maks systemeffekt
50 W
Fargetemperatur
2000...3000 K
Fargegjengivelsesindeks
90-100 (klasse 1A)
Farge på lys justerbar
Trinnløs
Justerbar lysstrøm
Trinnløs
Justerbar lysfordeling
Nei
Bredde
10 mm
Høyde/dybde
5 mm
Lengde
5000 mm
Lengde på hvert enkelt avsnitt
50 mm
Med endestykke
Ja
Med tilkoblingssett
Ja
Med beskyttelsesdeksel
nei
Selvklebende
Ja
Type kabling
Avslutning
Antall poler
2
Ledertversnitt
1 mm²
Tilkoblingstype
Andre
LED strip komplett sett, inneholdende: 5 meter rull 10mm høyeffektiv LED strip, 1 x tilkobling med 2 meter kabel, 2 x skjøter, 2 x skjøt med 150mm mellomledning (for hjørner). Alle skjøter og tilkoblinger med sneppkoblinger (uten lodding). LED driver med avdekning, 50W / 24V dimbar til meget lavt nivå med standard fase-avsnitt dimmer. LED strip med høy fargegjengivelse Ra>90, kuttlengde 50mm, 160 LED/meter. Bredde 10mm. Maks lengde på LED strip er 5 meter. 9,6W/m. PowerStrip har tape på baksiden, og kan med fordel benyttes i kombinasjon med Aluprofil 3241920 (utenpåliggende) eller 3241921 (innfelt).