Unilamp - SANDY L 2700/3000K SVART/GULL DIMBAR IP44 KL. II Ø400mm

Unilamp
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for lampeeffekt - 25...25 W

  • Effektiv lysstrøm - 1230 lm

  • Fargetemperatur - 2700...3000 K

  • Veggmontering - Ja

  • Egnet for pendeloppheng - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7072125131139

Elnummer

3003431

Leverandørens varenummer

3003431

Typebeskrivelse

3003431

Egnet for lampeeffekt

25...25 W

Effektiv lysstrøm

1230 lm

Fargetemperatur

2700...3000 K

Veggmontering

Ja

Egnet for pendeloppheng

Ja

Egnet til påbygging

Ja

Lampetype

LED ikke utskiftbar

Med lyskilde

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler)

1

Lampeholder (Fatning)

Andre

Kapslingsmateriale

Plast

Hus, overflatebeskyttelse

Kunststoffbelagt

Kapslingsfarge

Svart

Avdekkingens materiale

Plast, opalfarget

Type raster

Uten

Spenningstype

AC

Merkespenning fra/til

220...240 V

Nominell strøm

320...320 mA

Driftsutstyr

LED betjeningsenhet strømstyrt

Driver inkludert

Ja

Utskiftbar drivenhet

nei

Dimming 0-10 V

nei

Dimming 1-10 V

nei

Dimming DALI-2

nei

Dimming DALI

nei

Dimming DMX

nei

Dimming DSI

nei

Dimming med integrert potensiometer

nei

Dimming LineSwitch

nei

Dimming leverandørspesifikk

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon

nei

Dimming faseavsnitt

Ja

Dimming fasepåsnitt

Ja

Dimming programmerbar

nei

Dimming RF

nei

Dimming sinuskurve reduksjon

nei

Dimming Touch and Dim

nei

Dimming ZigBee

nei

Dimming trykknapp

nei

Uten dimmefunksjon

nei

Lysfordeler

Andre

Lysfordeling

Symmetrisk

Utstrålingsvinkel (verdi)

Ekstremt bredstrålende >80°

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Lysstråling

Direkte

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C

100000 h

Maks. antall armaturer per automatsikring B16 (MCB)

28

Maks. antall armaturer per automatsikring C16 (MCB)

48

Beskyttelsesklasse IP

IP54

Slagfasthet

IK06

Isoleringsklasse

II

Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11

750 °C - 30 s

Maks systemeffekt

25 W

Lysutbytte

50 lm/W

Lysfarge

Hvit

Flimrende verdi Pst LM

0,15

Fargegjengivelsesindeks

80-89 (klasse 1B)

Virkningsgrad

0,9

Stroboskopeffektverdi SVM

0,01

Høyde/dybde

64 mm

Ytre diameter

400 mm

Type kabling

Egnet for gjennomgangskobling

Antall poler

2

Ledertversnitt

2,5 mm²

Tilkoblingstype

Stikklemme

Klirrfaktor (THD)

20

Unified Glare Ratio (UGR)

22

Farge på lys justerbar

Trinn

Justerbar lysstrøm

Trinnløs

Justerbar lysfordeling

Nei

Sandy er en lysarmatur for tak eller veggmontasje. En hybrid i grenselandet mellom det tekniske og det visuelt dekorative. Den har to lyskilder, hovedlyskilden gir en lysende sirkel i armaturens kant og den andre lyskilden lyser opp i de bølgende linjene. Den diffuse refleksjonen i ringmønsteret skaper en myk og varm atmosfære inspirert av bølgemønstre på en sandstrand. I Sandy-armaturens design-arbeid er det lagt mye arbeid i overflatene med CD-mønsterbehandlingsteknologi, noe som gjør hele armaturen svært gjenkjennelig med sitt estetiske og visuelle særpreg. Sandy tak- og veggarmatur kan monteres både utenpåliggende og nedhengt i pendel (tilleggsutstyr).
• Designet for rask installasjon i tak eller på vegg
• Valgfri lysfarge 2700K eller 3000K (intern bryter)
• IP54 klasse II
• Intern flimmerfri LED-driver
• Standardproduktet kan dimmes til et lavt nivå (Triac dimming)
• Varianter med integrert sensor (mikrobølge)
• Varianter med integrert DALI-2 forkobling
• Låseskrue for skjerm ved bruk i offentlige områder
• Kabelinnganger i senter bak, og for åpen kabel forlegning (2 x knock out)

Bruksområder: Sandy er designet for generelle belysnings-applikasjoner i bolig og fritidsbolig. Den kan også med fordel benyttes i offentlige områder, som trapp, lobby, resepsjon og korridorer etc.