![](https://nor-sonnor.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/pictureserver/default.aspx/151926/produktbilde_3235775_1.jpg?817a857e846d8ca4c2b4b8babdab929dbca9b9a485696369877c89a483659aa4b7&ts=1724486710121)
Unilamp - Sleeper 4W 3000K Dim Sort Veggarmatur med fleksibel arm
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for inbygging - nei
Egnet for strømskinnemontasje - Ja
Egnet for lampeeffekt - 4...4 W
Fargetemperatur - 2700...2700 K
Lysstrøm - 250...250 lm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7072125117294
Elnummer
3235775
Leverandørens varenummer
3235775
Typebeskrivelse
3235775
Egnet for inbygging
nei
Egnet for strømskinnemontasje
Ja
Egnet for lampeeffekt
4...4 W
Fargetemperatur
2700...2700 K
Lysstrøm
250...250 lm
Egnet til påbygging
Ja
Veggmontering
Ja
Egnet for pendeloppheng
nei
Egnet for himling
Ja
Egnet for traversmontasje
nei
Egnet for søyle- / gulvmontering
nei
Egnet for klemmemontering
nei
Egnet for wireoppheng
nei
Innstillingsmulighet
Dreibar / vribar
Med bevegelsessensor
nei
Med lyssensor
nei
Lampetype
LED ikke utskiftbar
Med lyskilde
Ja
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler)
1
Lampeholder (Fatning)
Uten
Kapslingsmateriale
Aluminium
Overflatebeskyttelse
Pulverlakkert
Kapslingsfarge
Svart
Avdekkingens materiale
Glass, gjennomsiktig
Børstet overflate
nei
Spenningstype
AC
Merkespenning fra/til
220...240 V
Nominell strøm
350...350 mA
Driftsutstyr
LED betjeningsenhet strømstyrt
Driver inkludert
Ja
Dimming 0-10 V
nei
Dimming 1-10 V
nei
Dimming DALI
nei
Dimming DMX
nei
Dimming DSI
nei
Dimming med integrert potensiometer
nei
Dimming LineSwitch
nei
Dimming leverandørspesifikk
nei
Dimming nettspenningsmodulasjon
nei
Dimming faseavsnitt
Ja
Dimming fasepåsnitt
nei
Dimming programmerbar
nei
Dimming RF
nei
Dimming sinuskurve reduksjon
nei
Dimming Touch and Dim
Ja
Dimming ZigBee
nei
Dimming trykknapp
Ja
Uten dimmefunksjon
nei
Reflektor
Helblank/Høyglans
Lysfordeler
Reflektor
Lysfordeling
Symmetrisk
Utstrålingsvinkel (verdi)
Medium strålende 20-40°
Lysstråling
Direkte
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C
100000 h
Lumenvedlikehold ved median brukstid på 35 000 timer ved 25 °C omgivelsestemperatur (tq)
0,9 %
Lumen opprettholdt ved median brukstid på 50 000t ved 25°C omgivelsestemp.(tq)
0,85 %
Lumen opprettholdt ved median brukstid på 100 000t ved 25 °C omgivelsestemp.(tq)
0,7 %
Feilrate ved median brukstid på 35 000 timer ved 25 °C omgivelsestemperatur (tq)
0,85 %
Feilrate ved median brukstid på 50 000 timer ved 25 °C omgivelsestemperatur (tq)
0,8 %
Feilrate ved median brukstid på 100 000t ved 25 °C omgivelsestemp.(tq)
0,63 %
Beskyttelsesklasse IP
IP20
Isoleringsklasse
II
Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1
0...40 °C
Maks systemeffekt
4 W
Lysfarge
Hvit
Fargegjengivelsesindeks
90-100 (klasse 1A)
Effektiv lysstrøm
250 lm
Virkningsgrad
0,9
Farge på lys justerbar
Nei
Justerbar lysstrøm
Trinnløs
Justerbar lysfordeling
Nei
Bredde
50 mm
Høyde/dybde
100 mm
Lengde
430 mm
Type kabling
Avslutning
Antall poler
3
Ledertversnitt
2,5 mm²
Tilkoblingsbare ledertverrsnitt
0,75...2,5 mm²
Tilkoblingstype
Andre
Brannvernklasse "D"
nei
Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11
Uten
Lysutbytte
63 lm/W
For overvåking av arbeidsplassen
nei
Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak"
nei
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)
SDCM3
Sleeper er en vegglampe med fleksibel arm og integrert 4W LED. Et perfekt leselys ved siden av sengen, med konsentrert avskjermet lys som ikke forstyrrer andre. Sleeper er dimbar med integrert touchdimmer. Lysfargen er 3000°K. Klasse II, IP20.