Unilamp - Sonic Medium Veggboks Grafitt
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Festesett
Farge - Antrasitt
Materiale - Aluminium
Bredde - 150 mm
Diameter - 150 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7072125119946
Elnummer
3100860
Leverandørens varenummer
3100860
Typebeskrivelse
3100860
Type tilbehør/reservedel
Festesett
Farge
Antrasitt
Materiale
Aluminium
Bredde
150 mm
Diameter
150 mm
Tak/veggboks for montasje av Sonic Spotlights levert med mastefeste.