![](https://nor-sonnor.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/pictureserver/default.aspx/151926/produktbilde_3323852_1.jpg?817a857e846d8ca4c2b4b8babdab929dbca9b9a4856a6267887a86a483659aa4b7&ts=1724486728438)
Unilamp - Square R600 40W 3000K u/driver Innf.arm. 60x60 effektiv
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for inbygging - Ja
Egnet for lyskjedekonfigurasjon - nei
Egnet for lampeeffekt - 40...40 W
Effektiv lysstrøm - 4800 lm
Fargetemperatur - 3000...3000 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7072125121109
Elnummer
3323852
Leverandørens varenummer
3323852
Typebeskrivelse
3323852
Egnet for inbygging
Ja
Egnet for lyskjedekonfigurasjon
nei
Egnet for lampeeffekt
40...40 W
Effektiv lysstrøm
4800 lm
Fargetemperatur
3000...3000 K
Veggmontering
nei
Egnet for pendeloppheng
nei
Egnet for himling
Ja
Egnet til påbygging
nei
For overvåking av arbeidsplassen
Ja
Lampetype
LED ikke utskiftbar
Med lyskilde
Ja
Kapslingsmateriale
Aluminium
Hus, overflatebeskyttelse
Pulverlakkert
Kapslingsfarge
Hvit
Avdekkingens materiale
Plast, strukturert
Type raster
Uten
Spenningstype
AC
Merkespenning fra/til
220...240 V
Driftsutstyr
LED betjeningsenhet strømstyrt
Driver inkludert
nei
Utskiftbar drivenhet
Ja
Dimming 0-10 V
nei
Dimming 1-10 V
nei
Dimming DALI-2
nei
Dimming DALI
nei
Dimming DMX
nei
Dimming DSI
nei
Dimming med integrert potensiometer
nei
Dimming LineSwitch
nei
Dimming leverandørspesifikk
nei
Dimming nettspenningsmodulasjon
nei
Dimming faseavsnitt
nei
Dimming fasepåsnitt
nei
Dimming programmerbar
nei
Dimming RF
nei
Dimming sinuskurve reduksjon
nei
Dimming Touch and Dim
nei
Dimming ZigBee
nei
Dimming trykknapp
nei
Uten dimmefunksjon
Ja
Lysfordeler
Diffusorlinse/-optikk/-panel
Lysfordeling
Symmetrisk
Utstrålingsvinkel (verdi)
Ekstremt bredstrålende >80°
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)
SDCM3
Lysstråling
Direkte
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C
100000 h
Lumenvedlikehold ved median brukstid på 35 000 timer ved 25 °C omgivelsestemperatur (tq)
0,9 %
Lumen opprettholdt ved median brukstid på 50 000t ved 25°C omgivelsestemp.(tq)
0,85 %
Lumenvedlikehold ved median brukstid på 75 000 timer ved 25 °C omgivelsestemperatur (tq)
0,77 %
Feilrate ved median brukstid på 35 000 timer ved 25 °C omgivelsestemperatur (tq)
0,85 %
Feilrate ved median brukstid på 50 000 timer ved 25 °C omgivelsestemperatur (tq)
0,8 %
Feilrate ved median brukstid på 75 000 timer ved 25 °C omgivelsestemperatur (tq)
0,72 %
Maks. antall armaturer per automatsikring B16 (MCB)
17
Maks. antall armaturer per automatsikring C16 (MCB)
29
Beskyttelsesklasse IP
IP20
Isoleringsklasse
II
Egnet for nødlys
nei
Integrert nødstrømsforsyning
nei
Med bevegelsessensor
nei
Med lyssensor
nei
Med luftspalter
nei
Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11
750 °C - 30 s
Maks systemeffekt
40 W
Lysutbytte
120 lm/W
Lysfarge
Hvit
Fargegjengivelsesindeks
80-89 (klasse 1B)
Virkningsgrad
0,9
Konstant lysstyrkeregulering
nei
Bredde
595 mm
Høyde/dybde
10 mm
Lengde
595 mm
Innbyggingslengde
595 mm
Innbyggingsbredde
595 mm
Innbyggingshøyde / -dybde
10 mm
Type kabling
Avslutning
Antall poler
3
Ledertversnitt
3 mm²
Tilkoblingstype
Kabel
Unified Glare Ratio (UGR)
19
Farge på lys justerbar
Nei
Justerbar lysstrøm
Nei
Justerbar lysfordeling
Nei
Bluetooth
nei
Kompatibel med Apple HomeKit
nei
Kompatibel med Google Assistant
nei
Kompatibel med Amazon Alexa
nei
Square er et teknisk, modulært LED-panel med gode belysnings og energieffektivitetsegenskaper på mere enn 120lm/W. Mikroprismatisk (MP) optikk for UGR<19 installasjoner. Square leveres i både 3000K og 4000K. Armaturen er meget lavtbyggende, med lav vekt, og er meget rask og enkel å montere. Som tilleggsutstyr finnes ramme (Snap Frame) for utenpåliggende montasje (3305863). Square leveres med standardisert hurtigkobling og finnes i varianter for av/på, DALI, pushdim, 1-10 eller fasedim. Alle varianter kan leveres med egenutviklet koblingsboks med Linect kobling. Armaturen er meget godt egnet for applikasjoner med begrenset plass. Typiske bruksområder er kontor, skole, korridorer etc.
Klasse II, IP20.