![Unilamp - Titan Track Endekappe Sort HT-ECAP](https://nor-sonnor.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/pictureserver/default.aspx/151926/produktbilde_3229406_1.jpg?817a857e846d8ca4c2b4b8babdab929dbca9b9a48569626d84758aa483659aa4b7&ts=1724486716914)
Unilamp - Titan Track Endekappe Sort HT-ECAP
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall grupper/faser - 1
Merkespenning fra/til - 230...240 V
Maks. elektrisk belastning pr. fase - 16 W
Farge - Svart
Lengde - 23 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7072125107776
Elnummer
3229406
Leverandørens varenummer
3229406
Typebeskrivelse
3229406
Antall grupper/faser
1
Merkespenning fra/til
230...240 V
Maks. elektrisk belastning pr. fase
16 W
Farge
Svart
Lengde
23 mm
For bustilkobling
nei
Form
Rektangulær
Materiale
Plast
Type overflate
Matt
Egnet for inbygging
nei
Egnet til påbygging
Ja
Egnet for pendeloppheng
nei
Bøybar
nei
Bredde
35 mm
Høyde
18 mm
Isoleringsklasse
I
Titan skinner er et kompakt 1-fas system som benyttes i enklere installasjoner der man ikke har behov for de ekstra muligheter, effekter og løsninger som Global Trac systemet gir. Titan-systemet er perfekt til boliger, hytter og mindre systemer. Titan Track består av et stort utvalg komponenter slik at man kan bygge et system som akkurat passer prosjektet. Varier med følgende tilpassede produkter:
Spotlights:
Titan Kony Spot, Titan Twist Spot og Titan Gyro Spot.
Pendel :
Titan Twist R Pendel.