Unilamp - Unocob Slim 2700K 450mA Hvit 450mA uten driver
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for inbygging - Ja
Egnet for strømskinnemontasje - nei
Egnet for lampeeffekt - 4...4 W
Fargetemperatur - 2700...2700 K
Lysstrøm - 320...320 lm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7072125119021
Elnummer
3236560
Leverandørens varenummer
3236560
Typebeskrivelse
3236560
Egnet for inbygging
Ja
Egnet for strømskinnemontasje
nei
Egnet for lampeeffekt
4...4 W
Fargetemperatur
2700...2700 K
Lysstrøm
320...320 lm
Egnet til påbygging
Ja
Veggmontering
nei
Egnet for pendeloppheng
nei
Egnet for himling
Ja
Egnet for traversmontasje
nei
Egnet for søyle- / gulvmontering
nei
Egnet for klemmemontering
nei
Egnet for wireoppheng
nei
Innstillingsmulighet
Ikke justerbar
Med bevegelsessensor
nei
Med lyssensor
nei
Lampetype
LED ikke utskiftbar
Med lyskilde
Ja
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler)
1
Lampeholder (Fatning)
Uten
Kapslingsmateriale
Aluminium
Overflatebeskyttelse
Pulverlakkert
Kapslingsfarge
Hvit
Avdekkingens materiale
Plast, strukturert
Børstet overflate
nei
Spenningstype
DC
Nominell strøm
450...450 mA
Driftsutstyr
LED betjeningsenhet strømstyrt
Driver inkludert
nei
Dimming 0-10 V
nei
Dimming 1-10 V
nei
Dimming DALI
nei
Dimming DMX
nei
Dimming DSI
nei
Dimming med integrert potensiometer
nei
Dimming LineSwitch
nei
Dimming leverandørspesifikk
nei
Dimming nettspenningsmodulasjon
nei
Dimming faseavsnitt
Ja
Dimming fasepåsnitt
Ja
Dimming programmerbar
nei
Dimming RF
nei
Dimming sinuskurve reduksjon
nei
Dimming Touch and Dim
nei
Dimming ZigBee
nei
Dimming trykknapp
nei
Uten dimmefunksjon
nei
Reflektor
Andre
Lysfordeler
Refraktorlinse
Lysfordeling
Symmetrisk
Utstrålingsvinkel (verdi)
Medium strålende 20-40°
Lysstråling
Direkte
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C
120000 h
Lumenvedlikehold ved median brukstid på 35 000 timer ved 25 °C omgivelsestemperatur (tq)
0,91 %
Lumen opprettholdt ved median brukstid på 50 000t ved 25°C omgivelsestemp.(tq)
0,88 %
Lumen opprettholdt ved median brukstid på 100 000t ved 25 °C omgivelsestemp.(tq)
0,75 %
Feilrate ved median brukstid på 35 000 timer ved 25 °C omgivelsestemperatur (tq)
0,86 %
Feilrate ved median brukstid på 50 000 timer ved 25 °C omgivelsestemperatur (tq)
0,83 %
Feilrate ved median brukstid på 100 000t ved 25 °C omgivelsestemp.(tq)
0,71 %
Beskyttelsesklasse IP
IP44
Isoleringsklasse
III
Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1
-20...50 °C
Maks systemeffekt
4 W
Lysfarge
Hvit
Fargegjengivelsesindeks
90-100 (klasse 1A)
Effektiv lysstrøm
320 lm
Lysstyrke
420 cd
Virkningsgrad
0,9
Farge på lys justerbar
Nei
Justerbar lysstrøm
Trinnløs
Justerbar lysfordeling
Nei
Høyde/dybde
12 mm
Ytre diameter
76 mm
Innbyggingshøyde / -dybde
14 mm
Innebygget diameter
55...60 mm
Type kabling
Avslutning
Antall poler
2
Ledertversnitt
2,5 mm²
Tilkoblingsbare ledertverrsnitt
0,75...2,5 mm²
Tilkoblingstype
Andre
Brannvernklasse "D"
nei
Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11
Uten
Lysutbytte
80 lm/W
For overvåking av arbeidsplassen
nei
Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak"
Ja
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)
SDCM2
Ny oppgradert versjon av vår populære møbeldownlight. UnoCOB Slim har enda lavere byggehøyde og høyere lumen/watt. Armaturen leveres uten driver som bestilles separat. 7-års systemgaranti med UniDim dimmer. Leveres inkludert ring for utenpåliggende montasje og 2m ledning. Dimbar til meget lavt nivå. Strålevinkel 40°, Fargegjengivelse Ra>95. Hullmål 55-60mm. Dybde kun 14mm.
UnoCOB Slim 3-Pack leveres som komplette sett med dimbar LED driver, og alle nødvendige kabler. Velg mellom hvit og sort, 2700K eller WarmDim. Klasse III, IP44.
Obs! UnoCOB 2700K og 3000K benytterstrømstyrke 450mA. WarmDim variantene benytter 160mA - pass på å velg riktig driver.