Weidmueller - CC 15/45 MM SW
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Selvklebende - Ja
Farge - Svart
Lengde - 15 mm
Gjennomsiktig - nei
Magnetisk - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4050118391343
Elnummer
1276206
Leverandørens varenummer
3025200557
Typebeskrivelse
1276206
Selvklebende
Ja
Farge
Svart
Lengde
15 mm
Gjennomsiktig
nei
Magnetisk
nei
Bredde
45 mm
Høyde
15 mm
Etikett for MultiMark. 15x45 mm SORT, rull a 450 merker, bestilles pr. merke. Brukes sammen med fargebånd MM 80/300 WS