Weidmueller - CC etikett til MultiMark 15x45 grå
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Selvklebende - Ja
Farge - Grå
Lengde - 15 mm
Gjennomsiktig - nei
Magnetisk - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4050118390933
Elnummer
1276205
Leverandørens varenummer
3025200554
Typebeskrivelse
1276205
Selvklebende
Ja
Farge
Grå
Lengde
15 mm
Gjennomsiktig
nei
Magnetisk
nei
Bredde
45 mm
Høyde
15 mm
Etikett for MultiMark. 15x45 mm GRÅ, rull a 450 merker, bestilles pr. merke. Brukes sammen med fargebånd MM 80/360 SW