Weidmueller - DEKAFIX-5-FW 601-650, Hori
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Påtrykt - Sifre
Kodingens retning - Horisontal
Modulmål - 5 mm
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4008190161750
Elnummer
1269835
Leverandørens varenummer
3025531601
Typebeskrivelse
Rekkeklemme merking
Påtrykt
Sifre
Kodingens retning
Horisontal
Modulmål
5 mm
Farge
Hvit
Rekkeklemme-merking (multicard), 5X5 mm, hvit, Material: Polyamid plast, løpende serie 601-650, horisontal skrift