Weidmueller - DEKAFIX-5-GW X-STOR, Hori
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Påtrykt - Bokstaver
Kodingens retning - Horisontal
Modulmål - 5 mm
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4008190119966
Elnummer
1269564
Leverandørens varenummer
3025562024
Typebeskrivelse
Rekkeklemme merking
Påtrykt
Bokstaver
Kodingens retning
Horisontal
Modulmål
5 mm
Farge
Hvit
Rekkeklemmemerking, Lengde: 5, Bredde: 5, Materiale: Polyamide, Material Farge: hvit, Skrifttype: Standard