Alt du trenger for å sikre hele bygget
Fra Melbye finner du et bredt spekter av røykvarslere og nødlysarmaturer som gjør det enkelt å sikre hele bygget – uansett om du skal oppgradere eksisterende eller bygge nytt. Du dekker alle lovpålagte krav, samtidig som du får brukervennlige funksjoner, enkel sammenkobling og lang levetid med på kjøpet.
Grunner til å velge sikkerhetsprodukter fra Melbye
- Brukervennlige funksjoner
- Enkel montering
- Effektiv sammenkobling med andre enheter
- Batterier med lang levetid
- Pålitelig drift og enkelt vedlikehold
- I henhold til alle gjeldende krav
- For både nye og eksisterende nødlys/røykvarsleranlegg
Røykvarslere som redder liv
Fra Melbye finner du røykvarslere som er utviklet for å oppdage branntilløp på et tidlig stadium, og dermed gi verdifulle sekunder til å evakuere trygt. Røykvarslerne er svært enkle å installere, og kommer med lang batterilevetid for å sikre kontinuerlig beskyttelse. Velg mellom smarte 230V enheter med batterireserve, og 3V enheter med innebygd batteri.
Du kan effektivt sammenkoble opptil 20 enheter trådløst, 40 enheter kablet – eller en kombinasjon av begge. Dette gjør det enkelt å tilpasse røykvarslersystemet etter bygningens behov.
Fordeler med røykvarslere fra Melbye
- Finnes i både sort og hvitt design
- Enkel sammenkobling med andre enheter
- Strøm/alarmindikator
- Demperfunksjon
- Batterireserve
- Advarsel om lavt batterinivå
- 85 dB alarmsignal
- I henhold til gjeldende lovpålagte krav
Nødlys som dekker dine behov
Med nødlys fra Melbye er du sikret et nødlyssystem som dekker dine behov - enten du trenger markeringslys, ledelys – eller en kombinasjon av begge. Du finner også antipanikklys for åpne arealer eller områder med udefinerte rømningsveier.
De fleste nødlysarmaturene fra Melbye kan leveres med selvtestfunksjon. Disse armaturene utfører selv tester i henhold til kravene gitt i NEK EN 50172, slik at manuelle frakoplinger ikke blir nødvendig. De manuelle nødlysarmaturene kommer med innebygd ladefunksjon og batteri.
Fordeler med nødlys fra Melbye
- Medfølgende piktogrammer
- LED-lyskilder med 25 års forventet levetid
- 1-3 timer batteridrift (Opptil 12 timer på beredskapslamper)
- Kan leveres med innebygd selvtest
- Enkel åpning av armatur uten verktøy
- Rask tilkobling
- Hurtigkobling direkte i armaturen med 230V tilførsel inn/ut
- Li-FEPO4 -batteri
- For permanentdrift og beredskapsdrift
Tips! Nødlys for kalde temperaturer: SolidLED Slim Heated