Lapp Norway - SKINTOP CLICK M25 RAL 7035 - 53112688

Lapp Norway
KopierKopier
Lapp Norway - SKINTOP CLICK M25 RAL 7035

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Gjengetype - Uten

  • Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG - 25

  • For kabeldiameter - 9...17 mm

  • Materiale - Plast

  • Beskyttelsesklasse IP - IP68

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

4044773768305

Elnummer

1249637

Leverandørens varenummer

53112688

Typebeskrivelse

PAKKNIPLER

Gjengetype:

Uten

Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG:

25

For kabeldiameter:

9...17 mm

Materiale:

Plast

Beskyttelsesklasse IP:

IP68

Gjengestigning:

1,5 mm

Gjengelengde:

8 mm

Fastnøkkelbredde:

29 mm

Sekskant hjørnemål:

34 mm

Materialkvalitet:

Polyamid

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Halogenfri:

nei

Fiberforsterket kjerne:

nei

Støtsikker:

nei

Farge:

Grå

RAL-nummer:

7035

Bøyebeskyttelse:

nei

Med kontramutter:

nei

Passer I åpning:

Ja

Modell / utførelse:

Rett

Multippel tetningsflate:

nei

Flatkabel nippel:

nei

Med strekkavlastning:

Ja

Type tetning:

Forseglingsring

Delbart skruefeste:

nei

Driftstemperaturområde:

-20...100 °C

Eksplosjonstestet utførelse:

nei

For Ex-sone:

Uten

For Ex sone - støv:

Uten

For armert kabel:

nei

EMC-utførelse:

nei

Skjermet:

nei

SKINTOP® CLICK / CLICK-R er en polyamidbasert nippel med snap-system som muliggjør svært rask og enkel installasjon, og de integrerte låsefunksjonene garanterer permanent vibrasjonsmotstand. Den er utviklet for bruk, fremfor alt for spesiell funksjonell sikkerhet i produksjon av maskiner og utstyr, innen måling, styring og automatisering, innen elektronikkteknologi og koblingsskapteknologi. SKINTOP® BS PG med spiralformet strekkavlastning i polyamid brukes spesielt til fleksible kabler, håndholdt utstyr, bevegelige maskindeler og i mange bruksområder innen instrumentindustrien. SKINTOP® BS med spiral gir beskyttelse mot lederskader. Ø12: IP68 - 4bar/30min acc. to EN 60529. Ø16 opp til Ø25: IP68 - 5bar/30min acc. to EN 60529. Ø32 IP68 - 1bar acc. to EN 60529. Temperaturområde -20ºC til +100ºC