Unilamp - Decklight Point IP65 2700K for nedfelling i terrasse e.l
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Utstrålingsvinkel (verdi):
Medium strålende 20-40°Grunnleggende spesifikasjoner
Lampetype - LED ikke utskiftbar
Lampeholder (Fatning) - Andre
Lysfarge - Hvit
Fargetemperatur - 2700...2700 K
Med lyskilde - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7072125107875
Elnummer
3109282
Leverandørens varenummer
3109282
Typebeskrivelse
3109282
Lampetype
LED ikke utskiftbar
Lampeholder (Fatning)
Andre
Lysfarge
Hvit
Fargetemperatur
2700...2700 K
Med lyskilde
Ja
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler)
1
Kapslingsmateriale
Aluminium
Materialkvalitet i husmateriale
Andre
Kapslingsfarge
Sølv
Avdekkingens materiale
Glass, strukturert
Spenningstype
DC
Merkespenning fra/til
220...240 V
Nominell strøm
350...350 mA
Driftsutstyr
LED betjeningsenhet strømstyrt
Driver inkludert
nei
Utskiftbar drivenhet
Ja
Dimming 0-10 V
nei
Dimming 1-10 V
nei
Dimming DALI
nei
Dimming DMX
nei
Dimming DSI
nei
Dimming med integrert potensiometer
nei
Dimming LineSwitch
nei
Dimming leverandørspesifikk
nei
Dimming nettspenningsmodulasjon
nei
Dimming faseavsnitt
nei
Dimming fasepåsnitt
nei
Dimming programmerbar
nei
Dimming RF
nei
Dimming sinuskurve reduksjon
nei
Dimming Touch and Dim
nei
Dimming ZigBee
nei
Dimming trykknapp
nei
Uten dimmefunksjon
nei
Justerbar
nei
Lysfordeler
Reflektor
Lysfordeling
Symmetrisk
Utstrålingsvinkel (verdi)
Medium strålende 20-40°
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C
50000 h
Lumen opprettholdt ved median brukstid på 50 000t ved 25°C omgivelsestemp.(tq)
0,7 %
Feilrate ved median brukstid på 50 000 timer ved 25 °C omgivelsestemperatur (tq)
0,63 %
Beskyttelsesklasse IP
IP65
Isoleringsklasse
III
Maks systemeffekt
1,2 W
Effektiv lysstrøm
81 lm
Fargegjengivelsesindeks
80-89 (klasse 1B)
Farge på lys justerbar
Nei
Justerbar lysstrøm
Nei
Justerbar lysfordeling
Nei
Høyde/dybde
42 mm
Ytre diameter
42 mm
Innbyggingshøyde / -dybde
62 mm
Innfellingsdiameter
35 mm
Overrullbar
nei
Type kabling
Avslutning
Antall poler
2
Ledertversnitt
0,75 mm²
Tilkoblingstype
Andre
Pluggbar elektrisk tilkobling
nei
Point og Pin Point monteres i bakke eller i gulv.
Point: Uplight i aluminium 1,2W LED 350mA.
Pin Point: Sidebelyst armatur i rustfritt stål 1,2W LED 350mA.
Leveres med påmontert 2 metergummikabel - driver 350mA bestilles separat. Klasse lll, IP65.