Unilamp - En ny blendfri versjon med microprismeoptikk som gir deg lave blendingstall(UGR<19).

Unilamp - En ny blendfri versjon med microprismeoptikk som gir deg lave blendingstall(UGR<19).

Unilamp
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Effektiv lysstrøm:

4900 lm
Se tilgjengelige varianter3800 lm
Se tilgjengelige varianter4800 lm

Fargetemperatur:

4000...4000 K
Se tilgjengelige varianter3000...3000 K

Lengde:

1195 mm
Se tilgjengelige varianter595 mm
Se tilgjengelige varianter670 mm

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for lyskjedekonfigurasjon - nei

  • Egnet for lampeeffekt - 47...47 W

  • Effektiv lysstrøm - 4900 lm

  • Fargetemperatur - 4000...4000 K

  • Egnet for pendeloppheng - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7072125123301

Elnummer

3348034

Leverandørens varenummer

3348034

Typebeskrivelse

3348034

Egnet for lyskjedekonfigurasjon

nei

Egnet for lampeeffekt

47...47 W

Effektiv lysstrøm

4900 lm

Fargetemperatur

4000...4000 K

Egnet for pendeloppheng

Ja

Egnet for himling

Ja

For overvåking av arbeidsplassen

Ja

Lampetype

LED ikke utskiftbar

Med lyskilde

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler)

1

Lampeholder (Fatning)

Andre

Kapslingsmateriale

Aluminium

Hus, overflatebeskyttelse

Pulverlakkert

Kapslingsfarge

Hvit

Avdekkingens materiale

Plast, strukturert

Type raster

Uten

Spenningstype

AC

Merkespenning fra/til

220...240 V

Nominell strøm

1150...1150 mA

Driftsutstyr

LED betjeningsenhet strømstyrt

Driver inkludert

Ja

Utskiftbar drivenhet

Ja

Dimming 0-10 V

nei

Dimming 1-10 V

nei

Dimming DALI

nei

Dimming DMX

nei

Dimming DSI

nei

Dimming med integrert potensiometer

nei

Dimming LineSwitch

nei

Dimming leverandørspesifikk

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon

nei

Dimming faseavsnitt

nei

Dimming fasepåsnitt

nei

Dimming programmerbar

nei

Dimming RF

nei

Dimming sinuskurve reduksjon

nei

Dimming Touch and Dim

Ja

Dimming ZigBee

nei

Dimming trykknapp

nei

Uten dimmefunksjon

Ja

Lysfordeler

Diffusorlinse/-optikk/-panel

Lysfordeling

Symmetrisk

Utstrålingsvinkel (verdi)

Ekstremt bredstrålende >80°

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)

SDCM4

Lysstråling

Direkte

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C

100000 h

Lumenvedlikehold ved median brukstid på 35 000 timer ved 25 °C omgivelsestemperatur (tq)

0,9 %

Lumen opprettholdt ved median brukstid på 50 000t ved 25°C omgivelsestemp.(tq)

0,85 %

Lumenvedlikehold ved median brukstid på 75 000 timer ved 25 °C omgivelsestemperatur (tq)

0,77 %

Feilrate ved median brukstid på 35 000 timer ved 25 °C omgivelsestemperatur (tq)

0,85 %

Feilrate ved median brukstid på 50 000 timer ved 25 °C omgivelsestemperatur (tq)

0,8 %

Feilrate ved median brukstid på 75 000 timer ved 25 °C omgivelsestemperatur (tq)

0,72 %

Maks. antall armaturer per automatsikring B16 (MCB)

15

Maks. antall armaturer per automatsikring C16 (MCB)

29

Beskyttelsesklasse IP

IP20

Isoleringsklasse

II

Egnet for nødlys

Ja

Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11

750 °C - 30 s

Maks systemeffekt

47 W

Lysutbytte

105 lm/W

Lysfarge

Hvit

Fargegjengivelsesindeks

80-89 (klasse 1B)

Virkningsgrad

0,9

Konstant lysstyrkeregulering

nei

Bredde

295 mm

Høyde/dybde

10 mm

Lengde

1195 mm

Innbyggingslengde

1195 mm

Innbyggingsbredde

295 mm

Innbyggingshøyde / -dybde

10 mm

Type kabling

Egnet for gjennomgangskobling

Antall poler

3

Ledertversnitt

2,5 mm²

Tilkoblingstype

Strömskenadepter

Unified Glare Ratio (UGR)

19

Farge på lys justerbar

Nei

Justerbar lysstrøm

Nei

Justerbar lysfordeling

Nei

Kompatibel med Apple HomeKit

nei

Kompatibel med Google Assistant

nei

Kompatibel med Amazon Alexa

nei

Med IFTTT-støtte

nei

Komplette LED-paneler for innfelt montering. Utenpåliggende montering med tilbehøret Snap Frame (3305863/3305869). Microprismatisk (UGR<19) avskjerming. Meget jevn lysfordeling. Alle LED panelene her leveres komplett med LED driver med 2m ledning m/plugg eller separat koblingsboks for viderekobling med Linect hurtigkobling. Klasse II, IP20