![](https://nor-sonnor.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/pictureserver/default.aspx/151926/produktbilde_3305852_1.jpg?817a857e846d8ca4c2b4b8babdab929dbca9b9a4856a6069887a86a483659aa4b7&ts=1724486704505)
Unilamp - En ny blendfri versjon med microprismeoptikk som gir deg lave blendingstall(UGR<19).
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Fargetemperatur:
3000...3000 KGrunnleggende spesifikasjoner
Egnet for lyskjedekonfigurasjon - nei
Egnet for lampeeffekt - 47...47 W
Effektiv lysstrøm - 4800 lm
Fargetemperatur - 3000...3000 K
Veggmontering - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7072125108629
Elnummer
3305852
Leverandørens varenummer
3305852
Typebeskrivelse
3305852
Egnet for lyskjedekonfigurasjon
nei
Egnet for lampeeffekt
47...47 W
Effektiv lysstrøm
4800 lm
Fargetemperatur
3000...3000 K
Veggmontering
nei
Egnet for pendeloppheng
nei
Egnet for himling
Ja
For overvåking av arbeidsplassen
Ja
Lampetype
LED ikke utskiftbar
Med lyskilde
Ja
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler)
1
Lampeholder (Fatning)
Andre
Kapslingsmateriale
Aluminium
Hus, overflatebeskyttelse
Pulverlakkert
Kapslingsfarge
Hvit
Avdekkingens materiale
Plast, strukturert
Type raster
Uten
Spenningstype
AC
Merkespenning fra/til
220...240 V
Driftsutstyr
LED betjeningsenhet strømstyrt
Driver inkludert
nei
Utskiftbar drivenhet
Ja
Dimming 0-10 V
nei
Dimming 1-10 V
nei
Dimming DALI
nei
Dimming DMX
nei
Dimming DSI
nei
Dimming med integrert potensiometer
nei
Dimming LineSwitch
nei
Dimming leverandørspesifikk
nei
Dimming nettspenningsmodulasjon
nei
Dimming faseavsnitt
nei
Dimming fasepåsnitt
nei
Dimming programmerbar
nei
Dimming RF
nei
Dimming sinuskurve reduksjon
nei
Dimming Touch and Dim
nei
Dimming ZigBee
nei
Dimming trykknapp
nei
Uten dimmefunksjon
nei
Lysfordeler
Diffusorlinse/-optikk/-panel
Lysfordeling
Symmetrisk
Utstrålingsvinkel (verdi)
Ekstremt bredstrålende >80°
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)
SDCM4
Lysstråling
Direkte
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C
100000 h
Lumenvedlikehold ved median brukstid på 35 000 timer ved 25 °C omgivelsestemperatur (tq)
0,9 %
Lumen opprettholdt ved median brukstid på 50 000t ved 25°C omgivelsestemp.(tq)
0,85 %
Lumenvedlikehold ved median brukstid på 75 000 timer ved 25 °C omgivelsestemperatur (tq)
0,77 %
Feilrate ved median brukstid på 35 000 timer ved 25 °C omgivelsestemperatur (tq)
0,85 %
Feilrate ved median brukstid på 50 000 timer ved 25 °C omgivelsestemperatur (tq)
0,8 %
Feilrate ved median brukstid på 75 000 timer ved 25 °C omgivelsestemperatur (tq)
0,72 %
Maks. antall armaturer per automatsikring B16 (MCB)
15
Maks. antall armaturer per automatsikring C16 (MCB)
26
Beskyttelsesklasse IP
IP20
Isoleringsklasse
II
Egnet for nødlys
nei
Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11
750 °C - 30 s
Maks systemeffekt
47 W
Lysutbytte
100 lm/W
Lysfarge
Hvit
Fargegjengivelsesindeks
80-89 (klasse 1B)
Virkningsgrad
0,9
Bredde
595 mm
Høyde/dybde
30 mm
Lengde
595 mm
Innbyggingslengde
595 mm
Innbyggingsbredde
595 mm
Innbyggingshøyde / -dybde
10 mm
Type kabling
Avslutning
Antall poler
3
Ledertversnitt
2,5 mm²
Tilkoblingstype
Andre
Unified Glare Ratio (UGR)
19
Farge på lys justerbar
Nei
Justerbar lysstrøm
Nei
Justerbar lysfordeling
Nei
Komplette LED-paneler for innfelt montering. Utenpåliggende montering med tilbehøret Snap Frame (3305863/3305869). Microprismatisk (UGR<19) avskjerming. Meget jevn lysfordeling. LED panelene her leveres uten driver, dette må komplementeres for å få et fungerende produkt. Klasse II, IP20