Unilamp - Gyro Spot 9W WarmDim Hvit Halvinnfelt 75-83mm
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Fargetemperatur:
2200...3000 KGrunnleggende spesifikasjoner
Egnet for inbygging - Ja
Egnet for strømskinnemontasje - nei
Egnet for lampeeffekt - 9...9 W
Fargetemperatur - 2200...3000 K
Lysstrøm - 570...570 lm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7072125124100
Elnummer
3221554
Leverandørens varenummer
3221554
Typebeskrivelse
3221554
Egnet for inbygging
Ja
Egnet for strømskinnemontasje
nei
Egnet for lampeeffekt
9...9 W
Fargetemperatur
2200...3000 K
Lysstrøm
570...570 lm
Egnet til påbygging
nei
Veggmontering
Ja
Egnet for pendeloppheng
nei
Egnet for himling
Ja
Egnet for traversmontasje
nei
Egnet for søyle- / gulvmontering
nei
Egnet for klemmemontering
nei
Egnet for wireoppheng
nei
Innstillingsmulighet
Dreibar / vribar
Med bevegelsessensor
nei
Med lyssensor
nei
Lampetype
LED ikke utskiftbar
Med lyskilde
Ja
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler)
1
Lampeholder (Fatning)
Andre
Kapslingsmateriale
Aluminium
Overflatebeskyttelse
Pulverlakkert
Kapslingsfarge
Hvit
Avdekkingens materiale
Glass, gjennomsiktig
Spenningstype
AC
Merkespenning fra/til
220...240 V
Nominell strøm
230...230 mA
Driftsutstyr
LED betjeningsenhet strømstyrt
Driver inkludert
Ja
Utskiftbar drivenhet
Ja
Dimming 0-10 V
nei
Dimming 1-10 V
nei
Dimming DALI-2
nei
Dimming DALI
nei
Dimming DMX
nei
Dimming DSI
nei
Dimming med integrert potensiometer
nei
Dimming LineSwitch
nei
Dimming leverandørspesifikk
nei
Dimming nettspenningsmodulasjon
nei
Dimming faseavsnitt
Ja
Dimming fasepåsnitt
Ja
Dimming programmerbar
nei
Dimming RF
nei
Dimming sinuskurve reduksjon
nei
Dimming Touch and Dim
nei
Dimming ZigBee
nei
Dimming trykknapp
nei
Uten dimmefunksjon
nei
Reflektor
Helblank/Høyglans
Lysfordeler
Reflektor
Lysfordeling
Symmetrisk
Utstrålingsvinkel (verdi)
Medium strålende 20-40°
Lysstråling
Direkte
Klirrfaktor (THD)
0,15
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C
120000 h
Lumenvedlikehold ved median brukstid på 35 000 timer ved 25 °C omgivelsestemperatur (tq)
0,91 %
Lumen opprettholdt ved median brukstid på 50 000t ved 25°C omgivelsestemp.(tq)
0,88 %
Lumen opprettholdt ved median brukstid på 100 000t ved 25 °C omgivelsestemp.(tq)
0,75 %
Feilrate ved median brukstid på 35 000 timer ved 25 °C omgivelsestemperatur (tq)
0,86 %
Feilrate ved median brukstid på 50 000 timer ved 25 °C omgivelsestemperatur (tq)
0,83 %
Feilrate ved median brukstid på 100 000t ved 25 °C omgivelsestemp.(tq)
0,71 %
Konstant lysstyrkeregulering
nei
Beskyttelsesklasse IP
IP20
Isoleringsklasse
II
Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1
-20...50 °C
Maks systemeffekt
9 W
Lysfarge
Hvit
Fargegjengivelsesindeks
90-100 (klasse 1A)
Effektiv lysstrøm
570 lm
Virkningsgrad
0,9
Farge på lys justerbar
Nei
Justerbar lysstrøm
Trinnløs
Justerbar lysfordeling
Nei
Bredde
47 mm
Høyde/dybde
125 mm
Lengde
147 mm
Ytre diameter
47 mm
Innbyggingsbredde
75 mm
Innbyggingshøyde / -dybde
32 mm
Innbyggingslengde
75 mm
Innebygget diameter
76...84 mm
Type kabling
Egnet for gjennomgangskobling
Antall poler
2
Ledertversnitt
2,5 mm²
Tilkoblingsbare ledertverrsnitt
0,75...2,5 mm²
Tilkoblingstype
Stikklemme
Brannvernklasse "D"
nei
Maks. antall armaturer per automatsikring B16 (MCB)
150
Maks. antall armaturer per automatsikring C16 (MCB)
180
Integrert nødstrømsforsyning
nei
Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11
Uten
Lysutbytte
63 lm/W
For overvåking av arbeidsplassen
nei
Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak"
Ja
Med IFTTT-støtte
nei
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)
SDCM3
Kompatibel med Apple HomeKit
nei
Kompatibel med Google Assistant
nei
Kompatibel med Amazon Alexa
nei
Dimbar spot/downlight med plate/fjærer for montering delvis innfelt. Kan vris og tiltes i alle retninger. Et ypperlig produkt for bruk i skråhimlinger eller der man ønsker å rette lyset for å belyse objekter. Platen mot tak gjør det mulig å bytte ut eksisterende standard downlight (Ø76-84mm), med et mer spennende uttrykk. Rent design med kompakte dimensjoner. Utførelse i pulverlakkert aluminium. Fargetemperaturer 2700K, 3000K eller WarmDim(3000-2200K). Hulltak: 76-84mm.
Om man ønsker DALI-styring, så kan Gyro Spot benyttes sammen med DALI driveren 6614714.