Unilamp - Gyro TW BLE 2000-4000K Sort Bluedim TW
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Fargetemperatur:
2000...4000 KKapslingsfarge:
HvitGrunnleggende spesifikasjoner
Egnet for inbygging - Ja
Egnet for strømskinnemontasje - Nei
Egnet for lampeeffekt - 8...8 W
Fargetemperatur - 2000...4000 K
Lysstrøm - 680...680 lm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7072125126876
Elnummer
3236598
Leverandørens varenummer
3236598
Typebeskrivelse
3236598
Egnet for inbygging
Ja
Egnet for strømskinnemontasje
Nei
Egnet for lampeeffekt
8...8 W
Fargetemperatur
2000...4000 K
Lysstrøm
680...680 lm
Egnet til påbygging
Nei
Egnet for pendeloppheng
Nei
Egnet for himling
Ja
Egnet for traversmontasje
Nei
Egnet for søyle- / gulvmontering
Nei
Egnet for klemmemontering
Nei
Egnet for wireoppheng
Nei
Innstillingsmulighet
Dreibar / vribar
Med bevegelsessensor
Nei
Med lyssensor
Nei
Lampetype
LED ikke utskiftbar
Med lyskilde
Ja
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler)
1
Lampeholder (Fatning)
Uten
Kapslingsmateriale
Aluminium
Overflatebeskyttelse
Pulverlakkert
Kapslingsfarge
Hvit
Avdekkingens materiale
Plast, strukturert
Børstet overflate
Nei
Spenningstype
AC
Merkespenning fra/til
220...240 V
Nominell strøm
250...250 mA
Driftsutstyr
LED betjeningsenhet strømstyrt
Driver inkludert
Ja
Utskiftbar drivenhet
Ja
Dimming 0-10 V
Nei
Dimming 1-10 V
Nei
Dimming DALI-2
Nei
Dimming DALI
Nei
Dimming DMX
Nei
Dimming DSI
Nei
Dimming med integrert potensiometer
Nei
Dimming LineSwitch
Nei
Dimming leverandørspesifikk
Ja
Dimming nettspenningsmodulasjon
Nei
Dimming faseavsnitt
Nei
Dimming fasepåsnitt
Nei
Dimming programmerbar
Ja
Dimming RF
Nei
Dimming sinuskurve reduksjon
Nei
Dimming Touch and Dim
Nei
Dimming ZigBee
Nei
Dimming trykknapp
Nei
Uten dimmefunksjon
Nei
Reflektor
Andre
Lysfordeler
Fokuslinse
Lysfordeling
Symmetrisk
Utstrålingsvinkel (verdi)
Medium strålende 20-40°
Lysstråling
Direkte
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C
120000 h
Lumenvedlikehold ved median brukstid på 35 000 timer ved 25 °C omgivelsestemperatur (tq)
0,91 %
Lumen opprettholdt ved median brukstid på 50 000t ved 25°C omgivelsestemp.(tq)
0,88 %
Lumen opprettholdt ved median brukstid på 100 000t ved 25 °C omgivelsestemp.(tq)
0,75 %
Feilrate ved median brukstid på 35 000 timer ved 25 °C omgivelsestemperatur (tq)
0,86 %
Feilrate ved median brukstid på 50 000 timer ved 25 °C omgivelsestemperatur (tq)
0,83 %
Feilrate ved median brukstid på 100 000t ved 25 °C omgivelsestemp.(tq)
0,71 %
Konstant lysstyrkeregulering
Nei
Beskyttelsesklasse IP
IP44
Isoleringsklasse
II
Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1
-20...50 °C
Maks systemeffekt
8 W
Lysfarge
Hvit
Fargegjengivelsesindeks
90-100 (klasse 1A)
Effektiv lysstrøm
680 lm
Virkningsgrad
0,9
Farge på lys justerbar
Trinnløs
Justerbar lysstrøm
Trinnløs
Justerbar lysfordeling
Nei
Ytre diameter
95 mm
Innbyggingshøyde / -dybde
36 mm
Innebygget diameter
82...84 mm
Type kabling
Egnet for gjennomgangskobling
Antall poler
2
Ledertversnitt
2,5 mm²
Tilkoblingsbare ledertverrsnitt
0,75...2,5 mm²
Tilkoblingstype
Stikklemme
Brannvernklasse "D"
Nei
Maks. antall armaturer per automatsikring B16 (MCB)
60
Maks. antall armaturer per automatsikring C16 (MCB)
102
Integrert nødstrømsforsyning
Nei
Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11
Uten
Lysutbytte
85 lm/W
For overvåking av arbeidsplassen
Nei
Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak"
Ja
Med IFTTT-støtte
Nei
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)
SDCM3
Unified Glare Ratio (UGR)
16
Kompatibel med Apple HomeKit
Nei
Kompatibel med Google Assistant
Ja
Kompatibel med Amazon Alexa
Ja
Gyro Tunable White / BLE / Bluedim er en moderne ekstremt lavtbyggende downlight for innendørs og utendørs bruk med 25° tilt 360°. Styres via appstyring med Unilamp BlueDim app eller via spesialdimmeren (vridimmer) 1441930 BlueDim TW/BLE Vridimmer Hvit. To varianter finnes: 2000K-4000K eller 2700-6500K. Med Unilamps BlueDim app kan man lage scenarioer, tidsstyringer, automatiske fargeskift, astrour m.m. LED driveren som følger downlighten har innebygget Bluetooth med MESH funksjon - som gjør rekkevidden lang. Downlight har utførelse i aluminium med rustfrie fjærklemmer. Den kan brukes Innendørs eller utendørs, overdekket av isolasjonsmatter eller i downlightboks. Linseoptikk, høy lysstyrke 680lm. Bra fargegjengivelse Ra>90 i hele TW fargespekteret. Armaturen kan dimmes til lavt nivå. Tilkobling i driverhus, klart for viderekobling og med integrert strekkavlaster. Utsparring Ø: 76-84 mm. IP44, klasse II.